電動工具 本体 :「木を切る道具」の検索結果

電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1470 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])4000 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640 絶縁方式二重絶縁方式 定格使用時間(分)30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷