電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
電流(A)4.5
消費電力(W)280
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)800
径D(Φmm)28
長さA(mm)570
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。