電動工具 本体 :「深さゲージ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。
用途アンカー穴あけ作業に。
付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージ
トラスコ品番387-8797
色黒
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560
本体寸法(mm)335×225×90
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート26
打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。
用途アンカー穴あけ作業に。
付属品サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケース
トラスコ品番179-4262
色黒
電圧(V)25.2
回転数(min-1[r.p.m])弱:0~560/中:0~740/強:0~920
打撃数(min-1[回/分])弱:0~2860/中:0~3770/強:0~4700
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
穴あけ能力(mm) 木工Φ30
穴あけ能力(mm) コンクリートΦ26
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)335×225×90
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。