1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能! 付属品鉄工用オフセット砥石 粒度36 最高回転数(min-1[r.p.m])13500 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])約11000 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間(分)30
1個
4,498 税込4,948
当日出荷