D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。
安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
電流(A)11A
切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22
付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2))
質量(kg)11.1(コード含む)
構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215
アズワン品番64-8482-52
切断速度4秒
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。