絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(295)
  • エスコ(195)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(170)
  • 京セラインダストリアルツールズ(105)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(93)
  • PROXXON(プロクソン)(76)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(55)
  • IKURATOOLS(育良精機)(53)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(49)
  • REX(レッキス工業)(47)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • DIAMOND(44)
  • オグラ(40)
電源(V)
  • 36(3)
  • 100(23)
  • 200(22)
  • その他(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 4(2)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 10.2(1)
  • 11(2)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(5)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 22(4)
  • 23(3)
  • 25(2)
  • 29(4)
  • 102(1)
  • 110(2)
  • 1600(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~1200未満(10)
  • 1300~1400未満(8)
  • 1400~1500未満(5)
  • 1500~2000未満(8)
  • 2000以上(1)
電流(A)
  • 6.5(2)
  • 7.5(2)
  • 13.5(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスシャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシャーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーターブラシレスDCモータバッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
Uリブランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)UリブランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷
橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。 高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。 両回転 トルク制御機能付
用途電動工具 六角ボルト用仕様制御器外付けトルクコントローラー周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1100繰返し精度(%)±5
軸力計セット 測定範囲 kN :50~400 1目盛:5kN TONE(トネ/旧:前田金属工業)軸力計セット 測定範囲 kN :50~400 1目盛:5kNTONE(トネ/旧:前田金属工業)
429,800税込472,780
1式
4日以内出荷
高力ボルトの受入検査に使用 高品質で厳正な施工管理が要求される土木・建築業界に対応し、高精度±3%を実現 アルミ合金製本体により軽量化(10kg) 過酷な使用環境にも耐えるプロテクター装備 大きく見やすいニュートン表示の目盛部は、指針が締付速度に同調するため測定作業が非常に楽に行えます 鉄骨等への装着に便利なクランプ装置を搭載 ボルト回り止めの付いた測定金具(プレート、ブッシング)トルシアボルトM20・M22用を標準装備(M16・M24用プレート、トルシアボルトM16・M24用ブッシング、六角ボルトM16・M20・M22・M24用ブッシングはオプション) 測定後のボルトをお手持ちのシヤーレンチで緩めることができるトルシアボルトM20・M22用アタッチメントを標準付属(M16・M24用はオプション)
仕様●測定範囲(kN):50~400●1目盛:5kN●測定精度(%):±3(精度保証範囲120~260kN)●適応ボルトサイズ:高力M16・M20・M22・M24●付属品:プレートM20,M22、トルシアボルト用ブッシングM20,M22、アタッチメントM20,M22、検査合格書●質量(kg):10アズワン品番67-5848-94
シャーレンチ コードレストルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ コードレストルシャットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
設定角度(°)90~240
M30コードレスシヤ―レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M30コードレスシヤ―レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付
コードレス建方1番(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレス建方1番(バッテリーレス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から23日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
M24コードレスシヤ―レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M24コードレスシヤ―レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
459,800税込505,780
1台
4日以内出荷
超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)6900電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットHシリーズソケット取付
コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
コードレストルシャット(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレストルシャット(バッテリーレス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
コードレスシンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番271-1311セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.6電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])29締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番256-2369セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.1電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])102締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
TONE シャーレンチ M TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE シャーレンチ MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。トラスコ品番810-9646セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース電源(V)単相100無負荷回転数(min-1[r.p.m])20最大消費電力(W)1020締付トルク(N・m)295適応ボルトサイズM16
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型) 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
トラスコ品番498-1316セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース電源(V)AC200消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
電動パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)
949,800税込1,044,780
1個
翌日出荷
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途電動工具 六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
電動タイヤレンチ・デジトルクセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ・デジトルクセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
周波数(Hz)50-60差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5
建方一番 TONE(トネ/旧:前田金属工業)建方一番TONE(トネ/旧:前田金属工業)
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
周波数(Hz)50-60
パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)
ナットランナー(シンプルトルコンGST) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットランナー(シンプルトルコンGST)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
499,800税込549,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60
トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシャットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷
本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付
仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
デジトルク/電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク/電動タイヤレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。 両回転方向の締付けトルクを測定できます。 トルク負荷方向左右回転可能 測定機能付 トレーサビリティ体系図付
精度(%)±4使用電池単4アルカリ乾電池×4本使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと)最小表示値2連続使用回数2100
スクリューランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)スクリューランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。 ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。 インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。 小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。 回転方向は左右両方向対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])80周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1020
シンプルトルコンパワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シンプルトルコンパワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,098,000税込1,207,800
1個
4日以内出荷
シンプルトルコン用増力器とシンプルトルコンの組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。 シンプルトルコンのトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。 両回転 トルク制御機能付
用途電動工具 六角ボルト用付属品取扱説明書寸法B(mm)63.5差込角(sq.)63.5入力トルク(N・m)500~1100
シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)シンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
ナメリ防止装置付
用途電動工具 トルシア形ボルト用周波数(Hz)50-60
M24 極短型シヤーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M24 極短型シヤーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,098,000税込1,207,800
1個
4日以内出荷
トルシア形高力ボルト専用締付レンチ。 狭小箇所の作業に最適な極短型。
最大消費電力(W)1500締付トルク(N・m)1250適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M22・M24
シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。電源(V)単相100締付トルク(N・m)295トラスコ品番810-9646材質/仕上本体:構造用鋼、ケース:スチール質量(kg)3.8回転数(min-1[r.p.m])20最大消費電力(W)1020適応ボルトサイズM16用
M22・M24ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M22・M24ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
529,800税込582,780
1個
3日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用質量(kg)6.1締付トルク(N・m)(常用)850
M20・M22ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M20・M22ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
429,800税込472,780
1個
翌日出荷から9日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用質量(kg)5.6締付トルク(N・m)(常用)735
M16・M20ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M16・M20ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
369,800税込406,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用質量(kg)5.1締付トルク(N・m)(常用)540
M12・M14・M16ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M12・M14・M16ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
小径六角ボルト用ナット回転角レンチ。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)30~240電源(V)単相100定格消費電力(W)350(30分)適応ボルトサイズ高力M12、普通M12、M14、M16用質量(kg)3.3締付トルク(N・m)(常用)200
シャーレンチ(M16・M20・M22) TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ(M16・M20・M22)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
289,800税込318,780
1個
翌日出荷
M22用コードレス入力シヤーレンチ。;電動ドライバドリル入力のため、電源確保が困難な場合に便利。;通常シヤーレンチ同様、ピンテール破断で締付け完了。;追い締めや締付けトルクの確認は不要。
差込角(mm)(入力)9.5適応ボルトサイズM16、M20、M22用トラスコ品番810-9742質量(kg)4締付トルク(N・m)(常用)735
M22グリップ回転式シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M22グリップ回転式シャーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
429,800税込472,780
1個
翌日出荷
M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。
最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズM16、M20、M22用周波数(Hz)50/60質量(kg)6締付トルク(N・m)(常用)735
M24シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M24シャーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
超高力M24にも対応のM24用シヤーレンチ。;従来型を軽量化し、デザインと性能を向上。;二重絶縁モータ採用で電気安全性を確保。;高トルク1250N・mで高耐久&高性能。;作業性重視の洗練されたデザイン。
最大消費電力(W)2000適応ボルトサイズ高力M20・M22・M24用、超高力M20・M22・M24用(トルシア)絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)7.1締付トルク(N・m)(常用)1250
新型シンプルトルコン(GSRタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型シンプルトルコン(GSRタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
翌日出荷
最大消費電力(W)1350周波数(Hz)50/60
新型シンプルトルコン(GSTタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型シンプルトルコン(GSTタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
419,800税込461,780
1個
翌日出荷
周波数(Hz)50/60
電動インパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動インパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
常用トルク(N・m)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600最大消費電力(W)1100本体質量(kg)5適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用周波数(Hz)50/60
シャーレンチ M16・M20用 100V TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ M16・M20用 100VTONE(トネ/旧:前田金属工業)
239,800税込263,780特価
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.3適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])26
電動工具 本体