洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れなどにご使用いただけます。
用途落ち葉・ゴミ飛ばし、積もった雪飛ばし、空気入れなど
仕様屋内用
付属品ACアダプタ
質量(g)840
電源リチウムイオンバッテリー14.8V 2000mAh
風速(m/s)弱:13.2/中:24.8/強:41.9/ブースト:62.1(測定距離:直近)
機能風力:4段階切替(弱・中・強・ブースト)
連続運転時間(h)弱:3時間/中:40分/強:13分/ブースト:約30回
運転音(dB)弱:63/中:100/強:102/ブースト:104
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)2.5
サイズ(mm)W72×D110×H270
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.39MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。