電動工具 本体 :「研磨砥石」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 電流(A)0.4 コード長さ(m)1.8 研削砥石寸法(mm)(外径)75 研削砥石寸法(mm)(内径)12.7 研削砥石寸法(mm)(厚さ)13 回転数(min-1[r.p.m])2850/3450 セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155 定格時間(分)15 外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
1台
8,998 税込9,898
当日出荷