電動工具 本体 :「塗料撹拌機」の検索結果
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
商品豆知識
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
電圧(V)AC100
消費電力(W)850
コード長さ(m)約2
周波数(Hz)50/60
外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600
定格時間(分)30
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)855
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)138
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])8~400
出力(kW)0.06
電源(V)単相100
周波数(Hz)50~60
質量(kg)8
トラスコ品番756-8584
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
材質シャフト・インペラ:SUS304
モーター全閉屋内形
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
電源(V)3相200
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
材質シャフト・インペラ:SUS304
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
電源(V)3相200
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
材質シャフト・インペラ:SUS304
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
トラスコ品番853-6425
材質シャフト・インペラ:SUS304
質量(kg)27
出力(kW)0.2
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)13
最大撹拌容量(L)中粘度500
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
シャフト長さ(mm)1000
最大撹拌容量(L)低粘度1500
羽根外径(mm)270
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。
可搬型撹拌機にiインバーターを標準装備しました。負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します。
電源(V)三相200
対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業
回転数(min-1[r.p.m])36~360
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
トラスコ品番853-6424
材質シャフト・インペラ:SUS304
質量(kg)19
出力(kW)0.2
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)16
最大撹拌容量(L)中粘度500
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
シャフト長さ(mm)1000
最大撹拌容量(L)低粘度1500
羽根外径(mm)270
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。