電動工具 本体 :「定木」の検索結果

電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])500~5000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)60 付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ 寸法(mm)395×93×77 質量(kg)1.2 定格使用時間(分)15 仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm) アズワン品番64-9674-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)マルチツール16種
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。 セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ 材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25 機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

おすすめ人気ランキング