電動工具 本体 :「集塵機」の検索結果

電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINKO(新興製作所)コーナーサンダー
片手で扱える小型のサンダーでマジックテープ式ペーパー3種付属、集じん機接続パイプで集じん機接続可能です。
用途マジックタイプのペーパー交換で市販ペーパーも取り付け可能。角部に入り込みやすく、細かいところまで研磨ができます。 付属品サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、集塵機接続パイプ 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)130 回転数(min-1[r.p.m])13000 コード長さ(m)2 定格時間(分)20 パッドサイズ(mm)140×97
1個
4,998 税込5,498
欠品中