電動工具 本体 :「黒皮はがし」の検索結果
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
商品豆知識
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400
使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)7.6
コード長さ(m)2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120
使用砥石95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50
電動機単相交流直巻整流子電動機
付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
100H鋼の研磨が可能。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工
セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2
質量(kg)3.0(入力コード含む)
消費電力(W)550
コード長さ(m)2.4
定格周波数(Hz)50/60
モーター単相直巻整流子モーター
定格入力電圧(V)単相100
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG
速度ベルト速度:1570mpm
定格入力電流(A)5.5
ベルト寸法(mm)50×490
アズワン品番65-2354-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。