25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(1)
M6(2)
M8(3)
M10(4)
M12(4)
M16(2)
M20(1)
イマオコーポレーションBJ748 クランプボルト
1個
629 税込692
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 材質SCM435 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材 材質SCM435 シルバーメタリック 表面処理ジオメット 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴
1袋(20本)ほか
900 税込990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-33 硬度HRC33~39 寸法A(mm)140 寸法D(mm)19 寸法C(mm)120 寸法GM12×1.75
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-30 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法D(mm)19 寸法C(mm)55 寸法GM12×1.75
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-24 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法D(mm)13 寸法C(mm)37 寸法GM8×1.25
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-23 硬度HRC33~39 寸法A(mm)58 寸法D(mm)10 寸法C(mm)47 寸法GM6×1
1個
865 税込952
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-21 硬度HRC33~39 寸法A(mm)38 寸法D(mm)10 寸法C(mm)27 寸法GM6×1
1個
865 税込952
翌日出荷

ニューストロング販売スイベルアライニングボルト
材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ 長さ(mm)15
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。 [[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。
用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9 ねじピッチ1 寸法d(mm)6.5<tol>-0.020~+0.007</tol> 寸法L1(mm)4 1袋入数(個)1 寸法t(mm)2 寸法e(mm)0.5 寸法D1(mm)10 寸法L2(mm)12 ねじ規格並目 寸法L3(mm)8 寸法M(mm)M6 適合レンチSKX-25 ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
1個
449 税込494
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-32 硬度HRC33~39 寸法A(mm)115 寸法D(mm)19 寸法C(mm)95 寸法GM12×1.75
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-31 硬度HRC33~39 寸法A(mm)95 寸法D(mm)19 寸法C(mm)75 寸法GM12×1.75
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-29 硬度HRC33~39 寸法A(mm)72 寸法D(mm)17 寸法C(mm)57 寸法GM10×1.5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-28 硬度HRC33~39 寸法A(mm)62 寸法D(mm)17 寸法C(mm)47 寸法GM10×1.5
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-27 硬度HRC33~39 寸法A(mm)52 寸法D(mm)17 寸法C(mm)37 寸法GM10×1.5
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-26 硬度HRC33~39 寸法A(mm)70 寸法D(mm)13 寸法C(mm)57 寸法GM8×1.25
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-25 硬度HRC33~39 寸法A(mm)60 寸法D(mm)13 寸法C(mm)47 寸法GM8×1.25
1個
990 税込1,089
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-22 硬度HRC33~39 寸法A(mm)48 寸法D(mm)10 寸法C(mm)37 寸法GM6×1
1個
865 税込952
翌日出荷

イマオコーポレーションクランプボルト
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端はフラットで研削してあります。
材質SCM435 表面処理黒染め 付属品六角ナット1個 熱処理HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。
材質SCM435 表面処理黒染め 付属品六角ナット1個 熱処理HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)