・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.8
寸法L(mm)23.11
寸法H(mm)63.5
長さL(mm)23.11
寸法A(mm)93
寸法F(mm)22.6
寸法D(mm)25.4
寸法E(mm)0.8
表面処理酸化皮膜
寸法B(mm)38.5
寸法C(mm)23.8
寸法M(mm)最大19
寸法N(mm)M16×2
寸法J(mm)70
寸法G(mm)12.7
寸法K(mm)97
許容荷重(N)7500
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)50
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)1.39
寸法L(mm)23.11
寸法H(mm)63.5
寸法A(mm)93
寸法F(mm)22.6
寸法D(mm)25.4
寸法E(mm)0.8
表面処理酸化皮膜
寸法B(mm)38.5
寸法C(mm)30.2
寸法M(mm)最大22
寸法N(mm)M20×2.5
寸法J(mm)70
寸法G(mm)12.7
寸法K(mm)97
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)80
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。