「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M3(1)
M4(8)
M5(10)
M6(39)
M8(24)
M10(28)
M12(20)
M13(2)
M16(6)
ねじの呼びをもっと見る
材質ステンレス(SUS304J3)
種別全ねじ
頭部形状四角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス
公差D(mm)±0.4
ねじ山種類メートル並目
公差H(mm)±0.2
種別全ねじ
表面処理生地(または標準)
頭部形状菱形
ねじ山種類メートル並目
寸法a(mm)-
ねじの呼びM6
材質ステンレス
ねじピッチ1
頭部形状四角
頭厚K(mm)2
ねじ山種類メートル並目
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。
ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応
寸法d1(mm)13
寸法h(mm)2.6
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)16
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(Φmm)16
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)16
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)17
寸法d2(Φmm)9
寸法h(mm)2
穴の形状プラスマイナス
1
2
次へ
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
その他ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。