29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(16)
M6(3)
M6.5(1)
その他(1)
種別全ねじ 材質ステンレス 公差D(mm)±0.4 ねじ山種類メートル並目 公差H(mm)±0.2
1パック(8個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質 表面処理黒染め 頭部形状ショルダーボルト
1個
特価
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルト
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目 材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト ねじ山種類メートル並目
1個
特価
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルト
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント 材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%) 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト ねじ山種類メートル並目
1個
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質SUS303、SUS304(付属ナット) 付属品ナット1個
1個
839 税込923
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケーエム精密止めネジTK
TKは切欠差込ブッシュ(DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)の回り止めに使用します。
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-A 偏心クランプボルト
1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
349 税込384
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,820 税込5,302
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
929 税込1,022
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1箱(800本)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーエム精密止めガネRK
RKは切欠差込ブッシュのより確かな回り止めとして、止めネジTKに代わり使用します。(回転荷重が大きい場合)。止めガネRKは六角ボルトがセットされています。
1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン 取付穴六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
6,229 税込6,852
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-B 偏心クランプボルト
1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSAB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 適合マグネットドライバSRD-6.35 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ノンクロームホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)ほか
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト
1箱(100個)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)