28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(15)
M6(3)
M6.5(1)
その他(1)
種別全ねじ 材質ステンレス 公差D(mm)±0.4 ねじ山種類メートル並目 公差H(mm)±0.2
1個ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 表面処理黒染め 頭部形状ショルダーボルト
1個
特価
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルト
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目 材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト ねじ山種類メートル並目
1個
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルト
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント 材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%) 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト ねじ山種類メートル並目
1個
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ケーエム精密止めネジTK
TKは切欠差込ブッシュ(DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)の回り止めに使用します。
1個
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSAB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 適合マグネットドライバSRD-6.35 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質SUS303、SUS304(付属ナット) 付属品ナット1個
1個
739 税込813
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-A 偏心クランプボルト
1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト
1箱(50個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-B 偏心クランプボルト
1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(4個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーエム精密止めガネRK
RKは切欠差込ブッシュのより確かな回り止めとして、止めネジTKに代わり使用します。(回転荷重が大きい場合)。止めガネRKは六角ボルトがセットされています。
1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ノンクロームホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)