22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
先端丸先 製法熱間(ST・SS)
1個
2,525 税込2,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,894 税込2,083
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径M8 寸法s(mm)13 寸法k(mm)5.5 ピッチP(mm)1.25
1袋(8個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径M6 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 ピッチP(mm)1
1袋(14個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼びW3/8 材質 ねじピッチ(山数/inch)16 寸法S(mm)17 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 寸法K(mm)6 ねじ山種類ウィット
1パック(9個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法h(mm)0.8 突起数3
1袋(900個)ほか
10,040 税込11,044
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
8,383 税込9,221
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状 穴の形状すりわり
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(11個)ほか
特価
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ねじなし部は胴細です。
山数16 寸法S(mm)17 寸法k(mm)6 ねじの呼びdW3/8
1袋(15個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじなし部は胴細です。
山数16 寸法S(mm)17 寸法k(mm)6 ねじの呼びdW3/8
1袋(12個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別- ねじの呼びW3/8 材質 長さ(mm)32 山数16 寸法S(mm)17 表面処理ドブ 頭部形状六角 寸法K(mm)6 ねじ山種類ウィット
1パック(8個)
409 税込450
当日出荷

1箱(80個)ほか
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別- 材質 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(2個)ほか
379 税込417
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 山数16 材質ステンレス 寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54 頭部形状 寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37 寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58 穴の形状すりわり
1パック(2個)
629 税込692
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(6個)ほか
539 税込593
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

種別- ねじの呼びW3/8 材質 長さ(mm)32 山数16 寸法S(mm)17 表面処理クロメート 頭部形状六角 寸法K(mm)6 ねじ山種類ウィット
1箱(1200個)
37,980 税込41,778
翌日出荷

ねじの呼びW3/8 山数16 長さ(mm)25 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92 頭部形状 寸法k(mm)(最大)6.44~5.96 寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52
1個
629 税込692
翌日出荷

ねじの呼びW3/8 山数16 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54 頭部形状 寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37 寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1 関連資料(0.12MB)
1個ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 山数16 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54 表面処理ニッケル 頭部形状 寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37 寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1 関連資料(0.12MB)
1個
719 税込791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)