絞り込み
ストローク(mm)
  • 30(73)
  • 50(92)
  • 100(95)
  • 150(81)
  • 200(76)
  • 250(49)
  • 300(63)
  • 350(20)
  • 400(29)
  • 450(5)
  • 500(5)
  • 550(4)
  • 600(4)
  • 650(4)
  • 700(4)
  • 750(4)
  • 800(4)
モータ種類
  • サーボモータ(152)
  • ステッピングモータ(8)
  • パルスモータ(1)
  • モータレス(37)
リード(mm)
  • 3
  • 1.5(1)
  • 2(47)
  • 2.5(116)
  • 2.86(11)
  • 4(307)
  • 5(264)
  • 6(531)
  • 8(417)
  • 10(333)
  • 12(471)
  • 13(6)
  • 16(361)
  • 20(295)
  • 24(111)
  • 30(54)
  • 48(7)
ブランド
  • SMC(197)
  • オリエンタルモーター(12)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロボシリンダは、ACサーボモータやボールネジ、リニアガイドを装備している電動シリンダを指します。加速度の変更や多点位置決めを変更することができるのが特徴。エアシリンダと比較すると、動き出しが速いので、サイクルタイムを大きく短縮させたり、スムーズな停止によって最高速度をアップしたりすることも可能です。また、10年以上と推定寿命が長く、エアシリンダの約1/5の電気代で稼働できるのも特徴といえるでしょう。細小型スライダタイプやロッドタイプ、テーブルタイプなど様々な形態のものがあります。
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCP6アクチュエータ IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータIAI(アイエイアイ)
40,980税込45,078
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
シリーズコントローラー別置RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類WA
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
・IO-Link仕様追加・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定!・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25DA SMC電動アクチュエータ LEY25DASMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
シリーズEAC取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなしモーターAZ
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEASシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASケーブル長(m)なしモーターAZドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向ストレート
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H SeriesSMC
81,980税込90,178
1台
11日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.78MB)取扱説明書(2.09MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~SMC
72,980税込80,278
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~SMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2C SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2CSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)ガイドオプション(F) グリース保持機構付モータオプション(B) ロック付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MNZC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MNZCSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MNYC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MNYCSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDNZC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDNZCSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LNZC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LNZCSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LNM2C SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LNM2CSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNZC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNZCSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2C SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2CSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNYC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNYCSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNM1C SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNM1CSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NM1) 取付形状M1精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS2C SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS2CSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)ガイドオプション(-) なしモータオプション(B) ロック付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDNZC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDNZCSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDCSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDAC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDACSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MCSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MAC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MACSMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LS2C SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LS2CSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LNXC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LNXCSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDS2C SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDS2CSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10モータオプション(B) ロック付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDCSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDAC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDACSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LCSMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LAC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LACSMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しガイドオプション(-) なし
LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG25MNZC) SMCLEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG25MNZC)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG25LNZC) SMCLEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG25LNZC)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2C)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25RNZC) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25RNZC)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(R) 右側折返し
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25NZC) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25NZC)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) 上側折返し

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

電動アクチュエータ