LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25NZC)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25NZC) - SMC
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38313476LEYH25NZC-3030(-) ロッド先端めねじ
49,450
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313485LEYH25NZC-30M30(M) ロッド先端おねじ
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313494LEYH25NZC-50M50(M) ロッド先端おねじ
50,880
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313503LEYH25NZC-30D30(-) ロッド先端めねじ
51,590
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313512LEYH25NZC-100MF100(M) ロッド先端おねじ
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313528LEYH25NZC-150150(-) ロッド先端めねじ
59,950
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313537LEYH25NZC-200M200(M) ロッド先端おねじ
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313546LEYH25NZC-300F300(-) ロッド先端めねじ
67,320
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする