絞り込み
ブランド
  • SMC(198)
  • CKD(2)
ストローク(mm)
  • 1200
  • 30(515)
  • 50(1,120)
  • 100(1,357)
  • 150(1,098)
  • 200(1,299)
  • 250(771)
  • 300(1,206)
  • 350(518)
  • 400(850)
  • 450(397)
  • 500(784)
  • 550(269)
  • 600(561)
  • 650(223)
  • 700(472)
  • 750(161)
  • 800(462)
  • 900(253)
  • 1000(353)
モータ種類
  • サーボモータ(130)
  • ステッピングモータ(5)
  • モータレス(60)
リード(mm)
  • 5(1)
  • 8(4)
  • 10(31)
  • 16(6)
  • 20(36)
  • 30(24)
  • 48(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロボシリンダは、ACサーボモータやボールネジ、リニアガイドを装備している電動シリンダを指します。加速度の変更や多点位置決めを変更することができるのが特徴。エアシリンダと比較すると、動き出しが速いので、サイクルタイムを大きく短縮させたり、スムーズな停止によって最高速度をアップしたりすることも可能です。また、10年以上と推定寿命が長く、エアシリンダの約1/5の電気代で稼働できるのも特徴といえるでしょう。細小型スライダタイプやロッドタイプ、テーブルタイプなど様々な形態のものがあります。
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32UT) SMCLEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32UT)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(U) 下折返し
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZB) SMCLEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZB)SMC
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ(mm)63
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
LEFB2 SMCLEFB2SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H SeriesSMC
88,980税込97,878
1台
11日以内出荷
マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMCモータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS SeriesSMC
199,800税込219,780
1個
15日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類ACサーボモータ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-1200B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-1200BSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)1200リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-1200 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-1200SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)1200リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1200B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1200BSMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)1200リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1200 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1200SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)1200リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40S8B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40S8BSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40S4H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40S4HSMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40S4A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40S4ASMC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RS8B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RS8BSMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RNYB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RNYBSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) 高精度形サイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NZA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NZASMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NYA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NYASMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) 高精度形サイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NM2A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NM2ASMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(H) 高精度形サイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LASMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40HSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40BSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40US8S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40US8SSMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40US4S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40US4SSMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNM2S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNM2SSMC
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ40モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40T8S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40T8SSMC
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40S8S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40S8SSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40S4S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40S4SSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NXS SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NXSSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルト
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NM2S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NM2SSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ40モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UV7S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UV7SSMC
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(-) ドライバなしサイズ32モータ配置(U) 下折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UT7S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UT7SSMC
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wサイズ32モータ配置(U) 下折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32US7S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32US7SSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wサイズ32モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32US3S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32US3SSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wサイズ32モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

電動アクチュエータ