絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター(25)
  • SMC(2)
  • THK(2)
ストローク(mm)
  • 50
  • 1(2)
  • 10(2)
  • 30(3)
  • 100(30)
  • 150(26)
  • 200(24)
  • 250(23)
  • 300(24)
  • 350(19)
  • 400(19)
  • 450(18)
  • 500(19)
  • 550(17)
  • 600(17)
  • 650(17)
  • 700(17)
  • 750(7)
  • 800(7)
  • 850(7)
モータ種類
  • ステッピングモータ(2)
リード(mm)
  • 2(1)
  • 3(8)
  • 4(2)
  • 6(26)
  • 8(1)
  • 12(20)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロボシリンダは、ACサーボモータやボールネジ、リニアガイドを装備している電動シリンダを指します。加速度の変更や多点位置決めを変更することができるのが特徴。エアシリンダと比較すると、動き出しが速いので、サイクルタイムを大きく短縮させたり、スムーズな停止によって最高速度をアップしたりすることも可能です。また、10年以上と推定寿命が長く、エアシリンダの約1/5の電気代で稼働できるのも特徴といえるでしょう。細小型スライダタイプやロッドタイプ、テーブルタイプなど様々な形態のものがあります。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THKロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)THK(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から47日以内出荷
リード(mm)(ねじ)2質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) THKロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)THK(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷から32日以内出荷
リード(mm)(ねじ)6質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
シリーズEACモーターAZ
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷から37日以内出荷
シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEASシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷から36日以内出荷
シリーズEASモーターAZドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEASシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリーズEAS4モーター取付方向左折り返しテーブルタイプYモーターAR
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリーズEZSスライダサイズ(mm)幅54×高さ50モーター取付方向左折返しモーターAR
EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEASシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリーズEAS4モーター取付方向ストレートセンサレールなしテーブルタイプXモーターAR
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリーズEZSスライダサイズ(mm)幅54×高さ50モーター取付方向右折返しモーターAR
EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEASシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
79,900税込87,890
1個
9日以内出荷
シリーズEAS4モーター取付方向ストレートセンサレールなしテーブルタイプYモーターAR
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷から39日以内出荷
シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から37日以内出荷
シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×66.5ドライバ種類パルス列入力タイプ
EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷から26日以内出荷
シリーズEACモーターAR取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし
EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
モーターARモーター取付方向ストレート
EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEASシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズEASモーター取付方向ストレートモーターAR電源(V)DC24ドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし
EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEASシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリーズEAS取付角寸法(mm)45×60センサレールなしモーターARドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷から36日以内出荷
シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEASシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリーズEAS取付角寸法(mm)62×83センサレールなしモーターARドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から26日以内出荷
シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEASシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリーズEASケーブル長(m)なしモーターAR取付角寸法(mm)62×83ドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向右折返しセンサレールなし
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷から26日以内出荷
シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)74×66.5ドライバ種類パルス列入力タイプ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズEAC取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなしモーターAZ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)28×86モーター取付方向ストレートシャフトガイド
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEASシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷から36日以内出荷
形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASケーブル長(m)なしモーターAZドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向ストレート
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
シリーズEACモーターAZ
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEASシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から36日以内出荷
シリーズEASモーターAZドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし
DRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータ オリエンタルモーターDRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータオリエンタルモーター
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷から65日以内出荷
シリーズDRS2モーターAZ電源DC入力仕様

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

電動アクチュエータ