ロボシリンダは、ACサーボモータやボールネジ、リニアガイドを装備している電動シリンダを指します。加速度の変更や多点位置決めを変更することができるのが特徴。エアシリンダと比較すると、動き出しが速いので、サイクルタイムを大きく短縮させたり、スムーズな停止によって最高速度をアップしたりすることも可能です。また、10年以上と推定寿命が長く、エアシリンダの約1/5の電気代で稼働できるのも特徴といえるでしょう。細小型スライダタイプやロッドタイプ、テーブルタイプなど様々な形態のものがあります。
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度基本形
モータ種類(NZ) 取付形状Z
寸法(mm)25
精度(-) 基本形
ボールねじリード(mm)(A) 12
モータ配置(L) 左側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
サイズ40
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXD1
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
サイズ32
電源電圧(V)DC24±10%
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXD1
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
サイズ25
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXD1
エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての動作モードでサイクルタイム設定可能
コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減
5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります
バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.64MB)
モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)
コントローラ取付方法コントローラー体型
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度高精度形
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
ストローク(mm)550
リード(mm)(A) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)40
モータ配置(-) ストレート
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
モータオプション(-) ロックなし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
モータオプション(-) ロックなし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(H) 24
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(B) 8
モータ配置(R) 右側折返し
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ストローク(mm)550
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
モータオプション(B) ロック付
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ストローク(mm)550
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属
精度(-) 基本形
コネクタ(T) T分岐型
サイズ(mm)32
プロトコル(D) DeviceNet
モータ配置(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法(7) ねじ取付形
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
ストローク(mm)550
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(A) 16
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NX) 取付形状X
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(H) 24
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NX) 取付形状X
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(A) 16
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NW) 取付形状W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(B) 8
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NM2) 取付形状M2
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(B) 8
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(L) 左側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ
- 電動アクチュエータ
- ボールネジアクチュエータ
- ロボット周辺機器
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。