電動アクチュエータ :「0.02mm」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型電動グリッパ
取りつけスペースが小さくてもロングストロークが可能
・フォームフィット把持やサイズの異なるワークを把持するために、ストロークが必要だけれども、取りつけスペースに制限がある場合に最適です。
把持力調整可能
・把持力が高すぎると、ワークが損傷する可能性があります。
・ロータリースイッチにより設定するか、またはIO-Linkを介して設定することにより、把持力をワークピースに応じて設定できます。
簡単操作
・I/Oポートを介してグリッパをバルブのように成業するか、またはIO-Link制御にするかを選択できます。
・両方式ともご使用の制御装置に簡単に統合できます。
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)24
繰返し精度(mm)±0.02
保護等級IP40
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構機械式(セルフロック)
移動量(mm)0.5(必要最小)
高性能
最大500万サイクルまでメンテナンスフリー
IO-Linkによるセンサデータの検出
機械式セルフロック
市場における最高出力比
・把持力が質量比、体積比、価格比にすぐれており、最小限のスペースで最高のプロセス信頼性とコストの最適化を可能にします。
コントローラ内蔵サーボドライブ
・ブラシレス駆動、位置制御、速度制御、把持力制御と機械式セルフロック機能の組み合わせにより、機能性にすぐれます。
IO-Link対応
・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。
使用温度範囲(℃)5~50
制御IO-Link
保護等級IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構機械式(セルフロック)
高性能
最大500万サイクルまでメンテナンスフリー
IO-Linkによるセンサデータの検出
コントローラ内蔵サーボドライブ
・ブラシレス駆動技術、位置、速度、および力の制御により、最大限の機能を保証します。
IO-Link対応
・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。
ソフトで強力
・機械式セルフロックで重いワークピースを処理するためのパワー。
・バージョン-03および敏感な部品の敏感なグリップのためのバージョン-31をラインアップ。
ストローク(mm)40(調整可能/片側)
使用温度範囲(℃)5~50
電圧(V)24
繰返し精度(mm)±0.02
制御IO-Link
保護等級IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構機械式(セルフロック)
最大消費電流(A)5
『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ
- 電動アクチュエータ
- ボールネジアクチュエータ
- ロボット周辺機器
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。