絞り込み
ブランド
  • SMC(344)
  • オリエンタルモーター(32)
  • CKD(5)
ストローク(mm)
  • 700
  • 30(130)
  • 50(551)
  • 100(622)
  • 150(586)
  • 200(629)
  • 250(448)
  • 300(687)
  • 350(382)
  • 400(599)
  • 450(302)
  • 500(573)
  • 550(235)
  • 600(461)
  • 650(204)
  • 750(141)
  • 800(356)
  • 900(203)
  • 1000(282)
  • 1200(163)
モータ種類
  • サーボモータ(217)
  • ステッピングモータ(9)
  • モータレス(116)
リード(mm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(54)
  • 8(36)
  • 10(35)
  • 12(62)
  • 16(52)
  • 20(58)
  • 24(36)
  • 30(20)
  • 48(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
50(551)
100(622)
150(586)
200(629)
250(448)
300(687)
350(382)
400(599)
500(573)
600(461)
ストローク(mm)をもっと見る
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
84,980税込93,478
1個
16日以内出荷から17日以内出荷
シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
・IO-Link仕様追加・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定!・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T) SMCLEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFS25LNZA) SMCL Series(LEFS25LNZA)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
モータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷から26日以内出荷
シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H SeriesSMC
75,980税込83,578
1台
11日以内出荷
マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~SMC
95,980税込105,578
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMCモータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS SeriesSMC
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類ACサーボモータ
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-700 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-700SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)700リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7HSMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7ASMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7BSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7ASMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S3H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S3HSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S3B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S3BSMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3HSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3BSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3ASMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNZA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNZASMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNYH SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNYHSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RH SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RHSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-700 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-700SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)700リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-700 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-700SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)700リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NZA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NZASMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NYH SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NYHSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NXH SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NXHSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NWA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NWASMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)700駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状W精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NVH SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NVHSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)700駆動方式ボールねじモータ種類(NV) 取付形状V精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM2A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM2ASMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS3H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS3HSMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS3A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS3ASMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNZA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNZASMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNYA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNYASMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LH SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LHSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

電動アクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります

スライダータイプ