材質台座・ネジ:真鍮
色ケーブル:黒
電圧(V)中心:2.5±0.07
保護構造IP67
出力電圧(V)0.3~4.7
材質(ケース)GF強化OBT黒
電源電圧(V)5
使用周囲温度(℃)-20~+80(結露無き事)
ケーブル3芯
ケーブル長(mm)Φ2.8×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.97MB)
使用周囲湿度(%RH)20~95
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパの高速タイプです。電動グリッパですが、高把持力でロングストロークを実現したため、重い多品種ワークを1ツールで搬送可能です。フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上しました(標準タイプ:最大10mm/s)。装置のサイクルタイムの低減が可能です。薄形ボディで基軸負荷や慣性モーメントを低減し、ロボットの小形化に貢献します。Tスロット方式のガイドを搭載し、高剛性を実現しました。把持点距離による把持力の低下を限りなく小さくしました。電動グリッパの本体にコントローラを内蔵しました。省配線、省スペースを実現し断線リスクを低減します。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。ワークの把持は押付動作で行います。把持力が継続して発生し、ワークが落下するリスクを大幅に低減します。モータ電流値を制御し、ソフトハンドリングや長時間の把持が可能です。
用途多品種ワークのハンドリングに。ロボットや直交アクチュエータ先端への取付に
保護構造IP20
繰返し精度(mm)±0.02
電源電圧(V)(通信・制御/動力)DC24±10%
インターフェースIO-Link
使用温湿度範囲0~40℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~50℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)
ケーブル(中継ケーブル)可動ケーブル
駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
設定ツール設定ソフト(S-Tools)
作動速度範囲(mm/s)把持速度:1~5(片側)/開閉速度:1~30(片側)
ロストモーション(mm)0.4以下(片側)
エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ
繰り返し位置決め精度(mm)±0.05(片側)
コントローラ内蔵
このスイッチはVDMAシリンダ専用です。. リードスイッチ. RS VDMAシリンダのピストンを磁気的に検出するLED付きリードスイッチ 別途取り付けアダプタが必要 IP65等級 使用温度範囲: -28 → +85℃
仕様タイプ = Reed取り付けタイプ = バンド使用 = NOリード線長さ = 2.5mメーカーシリーズ = DSM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
電動アクチュエータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。