絞り込み
吐出量(L/min)
  • 300(1)
使用液
  • マシン油(1)
  • 清水(1)
  • 空気(2)
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC100(6)
  • AC200(1)
  • DC3(2)
  • DC6(2)
  • DC12(4)
  • その他(1)
ブランド
  • 日東工器(3)
  • 電装産業(2)
  • TOKIO Lab(2)
  • サタコ(1)
  • ザイレムジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
300(1)
小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業小型DCダイヤフラムポンプ電装産業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
質量(g)60対応食品衛生対応接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業小型DCダイヤフラムポンプ電装産業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
質量(g)60寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)耐用時間(時間)200以上接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズ TOKIO Lab小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズTOKIO Lab
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
吸引ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平使用流体空気耐用寿命300時間(目安)使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60使用環境湿度(%)30~85運転時間連続(空気)
切削液回収ユニット 日東工器切削液回収ユニット日東工器
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ TOKIO Lab小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズTOKIO Lab
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
吐出ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平使用流体空気保存温度範囲(℃)-5~60
容積式ポンプ ザイレムジャパン容積式ポンプザイレムジャパン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheresCE, NSFFlojet RLF diaphragm pumpsUltra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumpsSuitable for water and light water based chemicalsPumps can be situated above water levelSelf Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventer
タイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
ダイヤフラムポンプ 日東工器ダイヤフラムポンプ日東工器
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
長寿命・低作動音・低振動設計(ダイアフラム径にゆとりをもたせ小ストローク設計・剛性と遮音性をもたせた外郭アルミケース)を考慮した機器組込み用コンプレッサ・真空ポンプの兼用タイプです。_x000D_アルミケース内部でマニホールド化し吸入口と吐出口を1ポートにまとめ機器への組込み易さを配慮しております。_x000D_クリーンな空気を供給する機器組込み用ダイアフラムポンプで、製品に搭載された専用インバータによりDC駆動を実現しました。_x000D_制御信号による流量や圧力の調整が可能で、医療や分析機器、産業用途など、さまざまな分野での使用に適しています。
用途医療や分析機器、産業用途などタイプダイアフラム方式(DC駆動)/コンプレッサ/真空ポンプ電流(A)1.7以下定格電圧(V)DC24本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)L117.5×W125到達真空度(kPa)-26.7(-200mmHg)定格時間連続絶縁階級コイル絶縁階級:B種相当耐用時間(時間)10000リード線長さ(mm)300±20吐出空気量(L/min)30ポンプ口径Φ8.5(吐出口)・Φ10.5(吸入口)[外径]使用圧力範囲(kPa)-26.7~25(-200mmHg~0.25kgf/cm2)最高圧力(kPa)25(0.25kgf/cm2)定格圧力(kPa)10(0.1kgf/cm2)
ダイヤフラムポンプ 日東工器ダイヤフラムポンプ日東工器
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
長寿命・低作動音・低振動設計(ダイアフラム径にゆとりをもたせ小ストローク設計・剛性と遮音性をもたせた外郭アルミケース)を考慮した機器組込み用コンプレッサです。_x000D_アルミケース内部でマニホールド化し吸入口と吐出口を1ポートにまとめ機器への組込み易さを配慮しております。_x000D_クリーンな空気を供給する機器組込み用ダイアフラムポンプで、製品に搭載された専用インバータによりDC駆動を実現しました。_x000D_制御信号による流量や圧力の調整が可能で、医療や分析機器、産業用途など、さまざまな分野での使用に適しています。
用途医療や分析機器、産業用途などタイプダイアフラム方式(DC駆動)/コンプレッサ電流(A)1.7以下定格電圧(V)DC24本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)L117.5×W125定格時間連続絶縁階級コイル絶縁階級:B種相当耐用時間(時間)10000リード線長さ(mm)300±20吐出空気量(L/min)30ポンプ口径Φ8.5(外径)使用圧力範囲(kPa)0~25(0~0.25kgf/cm2)最高圧力(kPa)25(0.25kgf/cm2)定格圧力(kPa)10(0.1kgf/cm2)
超微量ダイヤフラム式定量ポンプ SNF10シリーズ サタコ超微量ダイヤフラム式定量ポンプ SNF10シリーズサタコ
60,880税込66,968
1台
43日以内出荷
コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。DCモーターへの負担を抑え、スムーズな駆動を実現させるコントロール回路を実装しています。特殊樹脂により優れた防滴構造を実現しています。
寸法(mm)48×66×50電源(V)DC24消費電力(W)4.8揚程(m)自吸:MAX1最大電流(A)0.2最大吐出圧力(kPa)50流量(mL/min)0.1~100接続口径(Φmm)4.3
ダイヤフラムポンプ