曜日別特売

エンジンポンプ

エンジンポンプ - 丸山製作所
付属品
ストレーナ、メスカップリング×1個、ワンタッチカップリング×1組
質量(kg)
16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×320×365
全揚程(m)
最大28
最大吐出量(L/min)
270
定格出力(kW)
1.6/3600rpm
吸入/吐出口径(mm)
40
エンジン形式
GB101PN(4サイクル)搭載
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78046985MLP4042E
67,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする