絞り込み
使用液
- 空気(2)
定格電圧(V)
- DC3
- AC100(4)
- AC100~240(1)
- DC6(2)
- DC12(5)
- DC24(10)
- その他(1)
ブランド
- TOKIO Lab(2)
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。

小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズ
TOKIO Lab¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷から6日以内出荷吸引ポンプとして利用可能です。仕様【測定環境】水平種別吸引専用使用流体空気耐用寿命300時間(目安)使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60材質(ゴム)EPDM使用環境湿度(%)30~85運転時間連続(空気)
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ
TOKIO Lab¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷吐出ポンプとして利用可能です。仕様【測定環境】水平使用流体空気使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60使用環境湿度(%)30~85運転時間連続(空気)