絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション(2)
吐出量(L/min)
  • 100
  • 0.075(3)
  • 0.1~9(6)
  • 0.1~12(3)
  • 0.15(2)
  • 0.25(2)
  • 0.5~10(5)
  • 1(2)
  • 1~13(3)
  • 1~20(8)
  • 1~24(4)
  • 5~45(7)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 57(9)
  • 136(3)
  • 157(9)
  • 160(2)
  • 358(8)
  • 587(9)
使用液
  • 薬品・溶剤(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
0.075(3)
0.1~9(6)
0.1~12(3)
0.15(2)
0.25(2)
0.5~10(5)
1(2)
1~13(3)
1~20(8)
1~24(4)
5~45(7)
10(2)
15(2)
57(9)
100
136(3)
157(9)
160(2)
358(8)
587(9)
吐出量(L/min)をもっと見る
接液部リペアーパーツキット ヤマダコーポレーション接液部リペアーパーツキットヤマダコーポレーション
58,980税込64,878
1式
翌々日出荷
YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
用途YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2631セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)100温度(℃)移送可能:0~100騒音値(dB)82吐出量(L/min)100最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)100000吐出口径3/4接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/4口径(mm)呼び:20最大吐出量(L/h)6000使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
ダイアフラムポンプNDP-20 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-20ヤマダコーポレーション
189,800税込208,780
1台
61日以内出荷から121日以内出荷
ダイヤフラムポンプ