絞り込み
吐出量(L/min)
- 100
- 10(3)
- 11(4)
- 17(9)
- 20(12)
- 45(9)
- 50(7)
- 57(4)
- 62(9)
- 110(14)
- 157(4)
- 160(22)
- 358(4)
- 370(9)
- 400(7)
- 587(4)
- 600(9)
- 630(6)
- 800(5)
- 840(5)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
使用液
- アドブルー(尿素水)(1)
- 薬品・溶剤(1)
- 高粘度液(1)
ブランド
- ヤマダコーポレーション(2)
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
「吐出量(L/min)」から絞り込む
17(9)
20(12)
45(9)
50(7)
62(9)
110(14)
160(22)
370(9)
400(7)
600(9)
吐出量(L/min)をもっと見る

接液部リペアーパーツキット LK-20BPT
ヤマダコーポレーション¥69,980税込¥76,9781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-20/P20 BPT接液部用。NDP-20/P20 BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1111セット内容643033Oリング(8個)、770736ボール(4個)、780137バルブシート(4個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)100騒音値(dB)84吐出量(L/min)100最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)100000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)6000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション¥209,800~税込¥230,780~1個61日以内出荷小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。仕様防爆、エア切替タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/4(サイレンサー付)吐出口径Rc3/4最大通過物径(Φmm)2吸込口径Rc3/4供給口Rc1/4(エアバルブ付)