絞り込み
吐出量(L/min)
  • 110
  • 10(3)
  • 11(4)
  • 17(9)
  • 20(12)
  • 45(9)
  • 50(7)
  • 57(4)
  • 62(9)
  • 100(2)
  • 157(4)
  • 160(22)
  • 358(4)
  • 370(9)
  • 400(7)
  • 587(4)
  • 600(9)
  • 630(6)
  • 800(5)
  • 840(5)
使用液
  • 各種排水(1)
  • 土砂水・泥水(1)
  • 塗料(1)
ブランド
  • ヤマダコーポレーション(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出量(L/min)」から絞り込む
17(9)
20(12)
45(9)
50(7)
62(9)
110
160(22)
370(9)
400(7)
600(9)
吐出量(L/min)をもっと見る
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BPV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BPV

    ヤマダコーポレーション
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BPVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BPV接液部用。NDP-20/P20 BPVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1122セット内容642033Oリング(8個)、770726ボール(4個)、780137バルブシート(4個)、772960ダイアフラム(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)84吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BPS

    ヤマダコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BPS接液部用。NDP-20/P20 BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1125セット内容684116Oリング(8個)、773170ボール(4個)、780137バルブシート(4個)、771973ダイアフラム(2個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)84吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BPN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BPN

    ヤマダコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BPN接液部用。NDP-20/P20 BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2673セット内容640033Oリング(8個)、770720ボール(4個)、780137バルブシート(4個)、772958ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)84吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BPHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BPHT

    ヤマダコーポレーション
    ¥31,980税込¥35,178
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BPHT接液部用。NDP-20/P20 BPHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1093セット内容640033Oリング(8個)、770736ボール(4個)、780137バルブシート(4個)、771362ダイアフラム(2個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)84吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BPH

    ヤマダコーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BPH接液部用。NDP-20/P20 BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1106セット内容640033Oリング(8個)、773126ボール(4個)、780137バルブシート(4個)、771362ダイアフラム(2個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)84吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BPE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BPE

    ヤマダコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BPE接液部用。NDP-20/P20 BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2702セット内容684116Oリング(8個)、770723ボール(4個)、780137バルブシート(4個)、772959ダイアフラム(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)84吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BPC

    ヤマダコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BPC接液部用。NDP-20/P20 BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1133セット内容640033Oリング(8個)、770705ボール(4個)、780137バルブシート(4個)、772957ダイアフラム(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)84吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BMV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BMV

    ヤマダコーポレーション
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAV/BSVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BAV/BSV接液部用。NDP-20/P20 BAV/BSVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1121セット内容642036Oリング(4個)、770726ボール(4個)、642132Oリング(2個)、772960ダイアフラム(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)82吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BMS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BMS

    ヤマダコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAS/BSSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BAS/BSS接液部用。NDP-20/P20 BAS/BSSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2619セット内容684118Oリング(4個)、773170ボール(4個)、684117Oリング(2個)、771973ダイアフラム(2個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)82吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BMHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BMHT

    ヤマダコーポレーション
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAHT/BSHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BAHT/BSHT接液部用。NDP-20/P20 BAHT/BSHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2659セット内容640036Oリング(4個)、773126ボール(4個)、640132Oリング(2個)、771362ダイアフラム(2個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)82吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BMH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BMH

    ヤマダコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAH/BSHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BAH/BSH接液部用。NDP-20/P20 BAH/BSHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1095セット内容640036Oリング(4個)、773126ボール(4個)、640132Oリング(2個)、771362ダイアフラム(2個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)82吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BME ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BME

    ヤマダコーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAE/BSEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BAE/BSE接液部用。NDP-20/P20 BAE/BSEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1110セット内容684118Oリング(4個)、770723ボール(4個)、684117Oリング(2個)、772959ダイアフラム(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)82吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BMC

    ヤマダコーポレーション
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAC/BSCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BAC/BSC接液部用。NDP-20/P20 BAC/BSCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2658セット内容640036Oリング(4個)、770705ボール(4個)、640132Oリング(2個)、772957ダイアフラム(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)82吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    61日以内出荷
    小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
    仕様防爆、エア切替タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/4(サイレンサー付)吐出口径Rc3/4最大通過物径(Φmm)2吸込口径Rc3/4供給口Rc1/4(エアバルブ付)
ダイヤフラムポンプ