絞り込み
吐出量(L/min)
- 358
- 1~20(8)
- 10(11)
- 17(10)
- 20(13)
- 28(15)
- 40(17)
- 45(9)
- 50(18)
- 57(8)
- 62(10)
- 110(19)
- 157(8)
- 160(25)
- 370(9)
- 400(8)
- 587(8)
- 600(14)
- 630(7)
- 800(7)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
使用液
- 薬品・溶剤(4)
- 高粘度液(1)
ブランド
- エイチツー(4)
- タカトテクニカ(3)
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「吐出量(L/min)」から絞り込む
10(11)
17(10)
20(13)
28(15)
40(17)
50(18)
62(10)
110(19)
160(25)
600(14)
吐出量(L/min)をもっと見る

エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル
タカトテクニカ(2件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801台当日出荷から46日以内出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデル
エイチツー(7件のレビュー)¥258,800税込¥284,6801台翌日出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】PP材質(本体)PP材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM(AFLAS)材質(パッキン)AFLAS材質(ダイヤフラム)PTFE
エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル
タカトテクニカ(1件のレビュー)¥269,800税込¥296,7801台当日出荷から46日以内出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・様々な液移送に対応。 ・溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
エア駆動ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル
タカトテクニカ¥468,800税込¥515,6801台翌々日出荷から46日以内出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。 ステンレス材質がSUS304とSUS316の2種類選択できます。用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316)
エイチツー¥458,800税込¥504,6801台翌日出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】SUS316材質(本体)ステンレス(SUS316相当)材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7使用液有機溶剤・塗料・強アルカリ液・高温流体材質(Oリング)PTFE駆動方式エア駆動材質(パッキン)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ
エア駆動式ダイアフラムポンプ アルミモデル
エイチツー¥258,800税込¥284,6801台翌日出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】SUS304材質(本体)アルミ材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7使用液エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品材質(Oリング)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ
エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル
エイチツー¥549,800税込¥604,7801台翌日出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質PTFE(バルブシート)、PTFE(バルブボール)材質(本体)PVDF(KYNAR(R))最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE使用可能液体腐食性液材質(ダイヤフラム)PTFE