絞り込み
吐出量(L/min)
- 45
- 10(3)
- 11(4)
- 17(9)
- 20(12)
- 50(7)
- 57(4)
- 62(9)
- 100(2)
- 110(14)
- 157(4)
- 160(22)
- 358(4)
- 370(9)
- 400(7)
- 587(4)
- 600(9)
- 630(6)
- 800(5)
- 840(5)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
使用液
- マシン油(1)
- 薬品・溶剤(1)
ブランド
- ヤマダコーポレーション(9)
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
「吐出量(L/min)」から絞り込む
17(9)
20(12)
45
50(7)
62(9)
110(14)
160(22)
370(9)
400(7)
600(9)
吐出量(L/min)をもっと見る

接液部リペアーパーツキット LK-15FVT
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FVT接液部用。NDP-15FVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2677セット内容643027Oリング(8個)、771762フラットバルブ(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-15FPT
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FPT接液部用。NDP-15FPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1103セット内容643027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-15FPS
ヤマダコーポレーション¥23,980税込¥26,3781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FPS接液部用。NDP-15FPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2683セット内容684115Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-15FPN
ヤマダコーポレーション¥24,980税込¥27,4781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FPN接液部用。NDP-15FPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1139セット内容640027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-15FPH
ヤマダコーポレーション¥22,980税込¥25,2781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FPH接液部用。NDP-15FPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2686セット内容640027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-15FPC
ヤマダコーポレーション¥24,980税込¥27,4781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FPC接液部用。NDP-15FPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1096セット内容640027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-15BPT
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15BPT接液部用。NDP-15BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2674セット内容683027Oリング(8個)、771524ボール(4個)、780162バルブシート(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-15BPS
ヤマダコーポレーション¥19,980税込¥21,9781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15BPS接液部用。NDP-15BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2676セット内容684115Oリング(8個)、773169ボール(4個)、780162バルブシート(4個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ
ヤマダコーポレーション¥109,800税込¥120,7801個96日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び質量(kg)3.5