絞り込み
吐出量(L/min)
- 600
- 1~20(8)
- 10(11)
- 17(10)
- 20(13)
- 28(15)
- 40(17)
- 45(9)
- 50(18)
- 57(8)
- 62(10)
- 110(19)
- 157(8)
- 160(25)
- 358(7)
- 370(9)
- 400(8)
- 587(8)
- 630(7)
- 800(7)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
使用液
- 海水(1)
- 淡水(1)
- 清水(1)
- 薬品・溶剤(1)
ブランド
- ヤマダコーポレーション(14)
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
「吐出量(L/min)」から絞り込む
10(11)
17(10)
20(13)
28(15)
40(17)
50(18)
62(10)
110(19)
160(25)
600
吐出量(L/min)をもっと見る

接液部リペアーパーツキット LK-50BVV
ヤマダコーポレーション¥249,800税込¥274,7801式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BVV接液部用。NDP-50/P50 BVVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2678セット内容771800ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、770636ボール(4個)、642069Oリング(4個)、642139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPV
ヤマダコーポレーション¥199,800税込¥219,7801式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPV接液部用。NDP-50/P50 BPVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2654セット内容771800ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770636ボール(4個)、642069Oリング(4個)、642139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BMT
ヤマダコーポレーション¥179,800税込¥197,7801式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-50 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1098セット内容770815ダイアフラム(2個)、643139Oリング(4個)、770693ボール(4個)、683069Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)95吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BVS
ヤマダコーポレーション¥99,980税込¥109,9781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BVS接液部用。NDP-50/P50 BVSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2633セット内容771976ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、773173ボール(4個)、772063Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BVH
ヤマダコーポレーション¥109,800税込¥120,7801式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BVH接液部用。NDP-50/P50 BVHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1126セット内容771703ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、773143ボール(4個)、772063Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BVE
ヤマダコーポレーション¥99,980税込¥109,9781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BVE接液部用。NDP-50/P50 BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2621セット内容771856ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、770633ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPS
ヤマダコーポレーション¥51,980税込¥57,1781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPS接液部用。NDP-50/P50 BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2646セット内容771976ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、773173ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPN
ヤマダコーポレーション¥59,980税込¥65,9781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPN接液部用。NDP-50/P50 BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1123セット内容771702ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770630ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPHT
ヤマダコーポレーション¥119,800税込¥131,7801式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPHT接液部用。NDP-50/P50 BPHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2645セット内容771703ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770693ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPH
ヤマダコーポレーション¥57,980税込¥63,7781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPH接液部用。NDP-50/P50 BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1143セット内容771703ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、773143ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPE
ヤマダコーポレーション¥57,980税込¥63,7781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPE接液部用。NDP-50/P50 BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2693セット内容771856ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770633ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPC
ヤマダコーポレーション¥59,980税込¥65,9781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPC接液部用。NDP-50/P50 BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2704セット内容771855ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770627ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
ダイアフラムポンプNDP-50
ヤマダコーポレーション¥359,800~税込¥395,780~1台61日以内出荷から91日以内出荷仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ空気消費量(L/min)6000以下使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc1(サイレンサー付)最大通過物径(Φmm)8供給口Rc3/4(エアバルブ付)