ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出量(L/min)」から絞り込む
0.0025(1)
0.075(2)
0.15(2)
0.25(2)
10(2)
57(5)
157(5)
160(2)
358(5)
587(5)
吐出量(L/min)をもっと見る
ヤマダコーポレーション接液部リペアーパーツキット
YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
用途YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。 付属品部品分解図、パーツリスト トラスコ品番260-2631 セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個) 材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14) 使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7 最大流量(L/min)100 温度(℃)移送可能:0~100 騒音値(dB)82 吐出量(L/min)100 最高圧力7(bar) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL/min)100000 吐出口径3/4 接続口径(Φmm)6.5 ポンプ口径3/4 口径(mm)呼び:20 最大吐出量(L/h)6000 使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
1式
58,980 税込64,878
当日出荷