絞り込み
ブランド
  • ザイレムジャパン
  • SMC(51)
  • ヤマダコーポレーション(28)
  • アクアシステム(8)
  • エイチスリー(7)
  • 日発ジャブスコ(6)
  • 明治機械製作所(5)
  • KNF(5)
  • タカトテクニカ(5)
  • エイチツー(4)
  • サタコ(4)
  • 電装産業(3)
  • アズワン(2)
  • アネスト岩田(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 名東化工機(2)
  • 高砂電気工業(2)
  • TOKIO Lab(2)
  • DELLMECO(2)
  • FSC藤原産業(2)
定格電圧(V)
  • DC24(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
容積式ポンプ ザイレムジャパン容積式ポンプザイレムジャパン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheresCE, NSFFlojet RLF diaphragm pumpsUltra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumpsSuitable for water and light water based chemicalsPumps can be situated above water levelSelf Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventer
タイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
ダイヤフラムポンプ