テストポンプ :「振動 小型」の検索結果
テストポンプとは、水道工事などをする際に配管の状態を調査するために使用するポンプのことです。水槽の容量や最高圧力などを計測する際に用いられることが多く、検査を行うことで、配管やタンクの安全性を確かめることができます。テストポンプには大小様々なものがあるので、検査対象の規模によって使い分けると良いでしょう。小さいものは持ち運びに便利ですが、高い圧力が必要な場合は大型のポンプでないといけないので、注意が必要です。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに
吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40]
モーター(W)200(100V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210
騒音値(dB)75
質量(kg)9
付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケース
トラスコ品番247-6479
電圧(V)100
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。