絞り込み
ブランド
  • キョーワ
  • モノタロウ(1)
  • アサダ(14)
  • 岩崎製作所(13)
  • ミヤコ(6)
  • カクダイ(5)
  • テクトロニクス&フルーク(5)
  • エスコ(4)
  • アウス(2)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • KVK(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水圧テストポンプ手動式 キョーワ水圧テストポンプ手動式キョーワ(14件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13吐出口径R1/4
手動テストポンプ キョーワ手動テストポンプキョーワ
67,980税込74,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc3/8水槽容量(L)18材質(タンク)ポリタンク本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265
キョーワテスター キョーワキョーワテスターキョーワ
63,980税込70,378
1台
当日出荷
全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター水道配管のテストにガス配管のテストにバルブ容器の耐圧テストに破かいテスト用として学校教材用として
圧力計ジョイント3/8 T-300N用 キョーワ圧力計ジョイント3/8 T-300N用キョーワ(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
適合本体T-300N
キョーワテスター エンジンタイプ キョーワキョーワテスター エンジンタイプキョーワ
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。 最高50MPaまで製作できます。
用途水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。最大吐出圧力(MPa)4始動方式リコイル
キョーワテスター モータータイプ キョーワキョーワテスター モータータイプキョーワ
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷から17日以内出荷
あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。 最高50MPaまで製作できます。
用途水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。
手動テストポンプT-300N用圧力計 キョーワ手動テストポンプT-300N用圧力計キョーワ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
適合キョーワテスターT-300N
テストポンプ