絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(5)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • ハゼット(2)
  • TRUSCO(1)
  • Strong Tool(1)
  • JTC(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • KUKKO(クッコ)(1)
先端径(Φmm)
  • 6
  • 0.7(1)
  • 1(4)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 2(13)
  • 2.5(8)
  • 3(23)
  • 3.5(2)
  • 3.9(2)
  • 4(23)
  • 4.5(5)
  • 4.9(2)
  • 5(16)
  • 5.5(2)
  • 5.9(2)
  • 7(7)
  • 8(16)
  • 9(4)
  • 10(8)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(9)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
2(13)
2.5(8)
3(23)
4(23)
4.5(5)
5(16)
6
7(7)
8(16)
10(8)
先端径(Φmm)をもっと見る
ピンポンチ モノタロウピンポンチモノタロウ(95件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150材質ばね鋼鋼材SUP10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(25件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150硬度54±1材質機械構造用炭素鋼
ピンポンチ SIGNET(シグネット)ピンポンチSIGNET(シグネット)
469税込516
1本
翌日出荷から翌々日出荷
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
材質CR-V
ピンポンチ ハゼットピンポンチハゼット
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
テーパーピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチ 丸胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ガスケットポンチ JTCガスケットポンチJTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
8PCS。
全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)材質S45C硬度HRC52寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
6.0x150mm 平行ピンポンチ エスコ6.0x150mm 平行ピンポンチエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)72ハンドル径(Φmm)10アズワン品番64-2229-73先端径(Φmm)6
ピンポンチセット KUKKO(クッコ)ピンポンチセットKUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
100日以内出荷
表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)
全長(mm)150軸長(mm)42、44、45、48、48、49グリップ径(Φmm)11入数6先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
6.0x175mm 平行ピンポンチ エスコ6.0x175mm 平行ピンポンチエスコ
3,420税込3,762
1個
8日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)175質量(g)69ハンドル径(Φmm)10アズワン品番64-2229-74先端径(Φmm)6
2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ エスコ2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチエスコ
11,200税込12,320
1セット
翌日出荷
全長(mm)150質量(g)450アズワン品番64-2229-62先端径(Φmm)2.5・3・4・5・6・8
6.0x127mm テーパーピンポンチ エスコ6.0x127mm テーパーピンポンチエスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)127アズワン品番64-2229-27先端径(Φmm)6
6.0x180mm平行ピンポンチ エスコ6.0x180mm平行ピンポンチエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
先端径(mm)6全長(mm)180仕様クロムバナジウム鋼
ドリフトピン ヘビーデューティー仕様 ハゼットドリフトピン ヘビーデューティー仕様ハゼット
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業の最初に使用全長(mm)120材質クロームバナジューム
ピンポンチ Strong ToolピンポンチStrong Tool
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き取りに 金づち跡が残りそうな変形物の釘打ちに 金づちの入らない狭い所の釘打ちに はみ出し釘に材質S53C 炭素工具鋼形状八角軸全長(mm)150平径(mm)9.5先端硬度HRC55±2/先端約2cm
ピンポンチ