85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合作物から絞り込む
楽たねクン 楽農楽舎楽たねクン楽農楽舎
489税込538
1個(4種類)
5日以内出荷
指で一粒つまむのがとっても大変な野菜や花の小さな種。思うようにつまめずイライラしてしまう種まき作業が、この4種類のスプーンで解決します! 細かな作業がニガテな方や、家庭菜園が初心者という方にもおすすめです。
全長(mm)166サイズ【窪み】4Φ/2Φ/1.2Φ/1.5Φ
覆土機 広田産業覆土機広田産業
70,980税込78,078
1セット(5個)
翌々日出荷
播種後の苗箱にご希望の厚さの覆土ができますので、作業効率が大幅にアップします。種まき機とセットでお使いください。ガードレール(種まき機と共通)は併用してお使いになれます。
材質本機:ABS/PP/PE、ガードレール:ABS容量(L)本機:3.8
種まき機 ガードレール付 広田産業種まき機 ガードレール付広田産業
70,980税込78,078
1セット(5個)
翌々日出荷
育苗箱に籾を均一に播種できます。うす播き、厚播き自由自在です。ガードレールを併用し、種まき機のガイドとしてご使用ください。
材質本機:ABS/PP/PE、ガードレール:ABS容量(L)本機種子:3.8
散粒機50 ガードレール付 広田産業散粒機50 ガードレール付広田産業
79,980税込87,978
1セット(5個)
翌々日出荷
水稲苗箱施薬剤「デラウスプリンス」がだれにも簡単に散布できます。1箱に粒剤50gを均一に散布します。手軽で操作も簡単な手動タイプです。ガードレールの長さ調整で異なる育苗箱にも対応できます。
材質本機:(本体)ABS、(ふた):PE、(車輪)ABS、(ハンドル)ABS、(ローラー)塩化ビニール、ガードレール:ABS容量(L)本機 薬剤収:3.8(薬剤約3kg)
種まき機DX ガードレール付 広田産業種まき機DX ガードレール付広田産業
74,980税込82,478
1セット(5個)
翌々日出荷
特殊強化プラスチック製で軽量・堅牢。持ち運び、操作が一人で簡単に。特殊分散装置(櫛状部)によってムラなく均一に播種できます。特殊繰り出しロールが籾の損傷を防止します。播種調整ブラシと車輪大・小の選択によって播種量を調節できます。稚苗、中成苗いずれにも対応しております。木箱、プラスチック箱、育苗枠など、すべてに使用可です。
仕様播種量【もみ容量】稚苗:2.5合(450cc)/中苗:1.0~1.5合(180~270cc)、播種量【稚芽質量】稚苗:250g/中苗:100~150g付属品計量カップ、交換用車輪大、ナラシ板
L4カルチ キュウホーL4カルチキュウホー
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。条間スライドやタイヤの深さを調整できます。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)85角(8.1mm)長さ(cm)下プレート:78対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応)条間距離(cm)(対応)60~75地上高さ(cm)55
バイド2913(G) キュウホーバイド2913(G)キュウホー
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
大豆、野菜等のバイドにおすすめです。ゴムベラは長穴で位置調整が可能。高さ調整+幅調整で作物の根本に土を寄せます。鉄製で強度、耐久性があります。半バイドLLとは違ってV字の溝であり、中央の溝が深いです。
仕様必要数:カルチ条数分質量(kg)4条間距離(cm)(対応)45~75
玉ねぎ補植機 キュウホー玉ねぎ補植機キュウホー
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。玉ねぎの苗に合わせているため「ビート補植機」と比べて筒の直径・全長が小さく、軽くなっています。
質量(g)700全高(mm)800筒径(Φmm)25筒内径(Φmm)22.6
L4カルチスタンドB(キャスタ付) キュウホーL4カルチスタンドB(キャスタ付)キュウホー
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
L4カルチ用のスタンドです。
質量(kg)40備考L4/GLカルチ用
S4カルチ キュウホーS4カルチキュウホー
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。条間やタイヤの深さも調整可能です。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)50角(4.5mm)長さ(cm)下プレート:51対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など条間距離(cm)(対応)45~80馬力(PS)(対応)5~38地上高さ(cm)45
L4カルチ フルセットLL(ヒッチ付き) キュウホーL4カルチ フルセットLL(ヒッチ付き)キュウホー
1,098,000税込1,207,800
1セット
3日以内出荷
L4カルチのフルセットです。
セット内容ウルトラQB、砕土輪B、砕土クラッシャーB、バイド4013(LL)、草カッター両刃(W)、L4カルチスタンドB(キャスター付)
S4カルチスタンドB(キャスタ付) キュウホーS4カルチスタンドB(キャスタ付)キュウホー
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
S4カルチ用のスタンドです。
質量(kg)23備考S4/S3カルチ用、狭畦用中耕機用
粒剤対応型クローラ式追肥機 みのる産業粒剤対応型クローラ式追肥機みのる産業
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
粒状の肥料と、農薬が散布可能です。軟弱な圃場でも走行がスムーズなクローラ車輪!畝高さに合わせて、散布位置が上下無段階調節できます。散布の入・切は手元のレバー操作で容易にでき、片側散布も可能です。散布量は肥料では9~73kg/10aの範囲、粒剤の農薬では2~10kg/10a (畝間隔130cm・走行速度1.0m/s・両側散布時)で調節ができます。
用途肥料・農薬の散布質量(kg)64寸法(cm)全長100~130×全幅65~135×全高130~160
高畝用追肥機 みのる産業高畝用追肥機みのる産業
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
白ネギの初回追肥から最終追肥まで散布可能!畝高さ35cmまで対応、白ネギなら最終土寄せ時でも粒状肥料の散布ができます。狙った所に必要量だけ追肥が可能です。
用途追肥質量(kg)17寸法(cm)全長116×全幅66~116.4×全高127.5適合作物白ネギ
追肥機 みのる産業追肥機みのる産業
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
条まき・バラまき兼用タイプです。走行しやすいゴム車輪仕様!正確な施肥量設定と均一局所散布で高能率作業を実現しています。散布量の調節及び入・切が手元で楽にできます。散布ロータリーが伸縮・傾斜調節でき、ピンポイント散布。片播シャッターにより、片播き作業が楽にできます。
用途追肥質量(kg)17.5寸法(cm)全長118×全幅58~75×全高99
手押式播種機 TSA-7ひばり 日本プラントシーダー手押式播種機 TSA-7ひばり日本プラントシーダー
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
軽量型の手押式の播種機で、安定覆土と鎮圧に優れています。土が付きにくい硬質ウレタン巻き車輪を採用しています。1条タイプ
用途大根、牛蒡、人参、法蓮草取扱説明書(6.13MB)適合作物大根、牛蒡、人参、法蓮草
種まき用穴堀り機 3487-20 GARDENA(ガルデナ)種まき用穴堀り機 3487-20GARDENA(ガルデナ)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
種まきの穴を規則的に掘れる、種まき用穴堀り機
用途穴あけ器として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/穴/種まき用穴堀/防錆性/亜鉛ダイキャスト/穴あけ器/器/種まき/植物材質防錆性の亜鉛ダイキャスト、プラスチック質量(g)191保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×4×12深さ(cm)穴掘:19.5まで対応可
電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット 和コーポレーション電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット和コーポレーション
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg容量(L)60基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX)最大積載量(kg)120(KT-8FRX)モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX)バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB)タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX)登坂角度最大:12度(KT-8FRX)ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
オクラ播種機 みのる産業オクラ播種機みのる産業
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
標準ロール1つで、3~5粒播き・4~7粒播きが可能。 雨降り後のかたい圃場でも穴あけが簡単。
質量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×39.6×4.2適合作物野菜
玉葱・ベビーリーフ播種機(ベジタブルシーダー菜々子) PWX-50A みのる産業玉葱・ベビーリーフ播種機(ベジタブルシーダー菜々子) PWX-50Aみのる産業
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
条間8cmで一度に5条播種できる、玉葱・ベビーリーフの播種機です。 溝切、播種、覆土が一工程でできます。 播種量が均一な繰出しロール式です。 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易です。
用途玉葱・ベビーリーフの播種に最適適合作物玉葱・ベビーリーフ全長(mm)機体:820全幅(mm)機体:560全高(mm)機体:690質量(kg)21.5走行タイプ手押し前後輪走行方式繰出し方式:ロール回転繰出し、播種方式:条播き条数播種:5条条間距離(cm)播種:8播種間隔(cm)【玉ネギ用】2.5~7.5/【ベビーリーフ用】4~12 スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります)ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)付属品取扱説明書、スプーン、替えギヤー(F・G)/替えスプロケット(12T・14T・15T・16T)/作業のポイント(玉ネギ用、ベビーリーフ用)/繰出しロール選定器AY(PWX-50A用)/播種間隔目安マーク
大苗用ハンドプランター HPS-9 みのる産業大苗用ハンドプランター HPS-9みのる産業
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
腰を曲げず立ったまま、直径9cmのポット苗を移植できます。 足踏みパイプは爪先部の開閉を助け、マーカーは株間を一定にします。
用途トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗の移植におすすめ適合作物トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗全長(mm)機体:280全幅(mm)機体:200全高(mm)機体:735、830(2段階調節)質量(kg)2.8寸法(cm)植付部の爪先部の開口大きさ【グリップ握り時】:7~8、植付部の植付深さ:4~13(1cm間隔で10段階調節)種類3号ポリポット苗(口径9cm×高さ7.6cm)草丈(cm)苗:推奨20cm以下仕様根鉢の状態:根の張りが十分で根鉢が崩れない苗直径(Φmm)根鉢:90以下
玉葱播種機 みのる産業玉葱播種機みのる産業
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
玉葱の苗床用播種機、新登場! 玉葱の裸種子を一度に10条、条間4cmで播種 溝切り、播種、覆土が一工程 1ホッパー2条播き 播種量が均一な操出ロール式 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易 軽量なため一人作業で畝替わりもラクラク
仕様【播種部】走行方式:手押し前後輪走行、播種条数:10条、播種形態:条播き、播種条間:40mm、播種量(標準):天場24m3/1缶(20条×27m/1缶)付属品取扱説明書・スプーン・替えスプロケット12T・14T・15T質量(kg)20全長×全幅W×全高(mm)機体:890~1000(作業時)×470×570~720ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)
野菜播種機(2条) みのる産業野菜播種機(2条)みのる産業
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。 1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。 条間は8~20cmの調節ができます。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができる。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。 工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴質量(kg)10条数2条本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)ホッパー容量(L)1×2
野菜播種機(1条) みのる産業野菜播種機(1条)みのる産業
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができます。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴質量(kg)6.6条数1条本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)ホッパー容量(L)1
野菜播種機(無段調量式) みのる産業野菜播種機(無段調量式)みのる産業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
点播・条播の切り替え式!様々な作物の播種におススメ! 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 ダブルシャッター(2枚シャッター)交互開閉方式で点播状態がキレイ、株間が正確。 播種量は、操出しロールの調節で簡単設定。 播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更。 点播・条播の切替えは、ピン1本の差替えで可能。
仕様(播種様式)点播き、条播切換式、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm(分配バネのフック時)、(点播間隔)30・36・42・48・54・60(分配バネのフックを外した時)、(種子操出方式):無段調整式回転ロール操出 6穴質量(kg)8.2条数1条ハンドル長さ(mm)1000本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400ホッパー容量(L)1
野菜播種機(ロール交換式) みのる産業野菜播種機(ロール交換式)みのる産業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
ダブルシャッター式で確実な播種を実現。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 繰出ロールの交換は工具を使用することなくピン一本を外すだけで行えます。 点播・条播の切替えは、ピン一本を差しかえるだけで行えます。 点播間隔の調節は、ツマミでワンタッチ。 ロールを交換(別売)すれば、様々な作物の播種ができます。 繰出ロールや後輪スポンジなどは、工具不要で簡単に行えます。
仕様(播種様式)点播、条切換式、[条播]ロール穴数12穴:目安株間6cm、ロール穴数6穴:目安株12cm、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm ※操出ロール穴数:6穴、(点播間隔)24・30・36・54・60※操出ロール穴数:3穴の時、(種子操出方式):凹穴ロール回転操出:3穴・6穴・12穴(6穴×2穴)・18穴質量(kg)8.1条数1条ハンドル長さ(mm)1000本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400ホッパー容量(L)1
野菜播種機(シーダーテープ専用) みのる産業野菜播種機(シーダーテープ専用)みのる産業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
人力によるシーダーテープ専用1条播種機。 リール受が特殊メタルやベアリング構成のためリールがスムーズに回転しシーダーテープが滑らかに繰り出されます。 シーダーテープのセットは、付属のテープ導入線で容易に行えます。(テープ導入線は、ハンドル内に収納できます。) 播種深さの調節は、工具なしで簡単に行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 リールがスムーズに回転し繰り出されるのでシーダーテープを傷めません。
質量(kg)5.3条数1条ハンドル長さ(mm)1000リール外径(mm)180リール内径(Φmm)36本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)810×210×490リール寸法W(mm)115
大粒播種機 みのる産業大粒播種機みのる産業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
目皿交換式大粒播種機。 溝切り、播種、覆土、鎮圧が一度にできます。 目皿交換方式を採用しております。 手押しの1条播き、ティラーアタッチの2条播きがあります。 ワラなどが引っ掛かりにくいディスク方式の溝切りを採用。 大豆・コーンなどの大粒の種子に合わせた目皿とディスク式作溝器の 採用で安定した播種ができます。 播種間隔の調節がワンタッチで簡単にできます。
仕様(播種様式)点播間隔:12~30cm内3cm間隔(目皿孔数:6孔/列の時)、種子繰出方式:回転目皿式、適応種子:白大豆・小豆・ソルゴー・コーン・麦質量(kg)10条数1条ハンドル長さ(mm)960本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)980×245×400ホッパー容量(L)4
野菜播種機(ベルト式) みのる産業野菜播種機(ベルト式)みのる産業
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
芽出しや粉衣消毒した種子などに最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ベルト繰り出し式なので種子(芽出し種子など)を傷めません。 ベルト交換は、工具なしで簡単に行えます。 播種間隔の調節は、つまみ操作でワンタッチで行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 種子の大きさや播種量にあわせて各種ベルトを用意していますので、 効率的な播種作業ができます。
仕様種子繰出方式:傾斜ベルト式質量(kg)6.6条数1条ハンドル長さ(mm)1000播種間隔(cm)(株間)ベルト2列孔の時、5・6・8・10・12・14・16。1列孔は、前記の2倍になります。本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)790×260×390ホッパー容量(L)0.8
L1ベルト 向井工業L1ベルト向井工業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
適合機種HS-801・802タイプを除く全機種種類スナック使用の目安Lワンベルト 1~2粒適合作物ひまわり
線引くん HARAX(ハラックス)線引くんHARAX(ハラックス)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
播種時などに使用する畑の線引きです。 ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。 ピンおよびピン取付けバーが分割できるので、移動や運搬が楽におこなえます。 LH-1800はコンパクト設計ですので、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便利です。
マークン HARAX(ハラックス)マークンHARAX(ハラックス)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。 ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。 中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。 スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。 左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。 ハンドル高さ、向き、幅方向が自在に調節できます。 タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走行で、ハウス両側の1条マークができます。
条間距離(cm)17.5~34
玉ネギロケット HARAX(ハラックス)玉ネギロケットHARAX(ハラックス)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
マルチの上から20箇所の定植用穴を1回であけられます。 スプリングの効いたマルチ押さえにより、ピンを抜く際のマルチの持ち上がりを防ぐので、穴がずれません。 4条の植穴をマルチの両側から片側2条づつあけます。
幅(mm)200質量(kg)4.6全高(mm)760~920ピン数(ピン)20ハンドル幅(mm)550ピンサイズΦ12.7、長さ10cm
ネギロケット1条植タイプ(ピッチ自在タイプ) HARAX(ハラックス)ネギロケット1条植タイプ(ピッチ自在タイプ)HARAX(ハラックス)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。 穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。 植付け直後の土寄せが不要です。 天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。) 1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。
長さ(mm)840幅(mm)50ハンドル高さ(mm)640ハンドル幅(mm)525
ネギロケット2条植タイプ(チドリ5cmピッチ) HARAX(ハラックス)ネギロケット2条植タイプ(チドリ5cmピッチ)HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。 穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。 植付け直後の土寄せが不要です。 天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。) 2条植タイプは、2列植えができるため、収量が上がります。
長さ(mm)988幅(mm)100質量(kg)3.2ハンドル高さ(mm)670ピン数(ピン)39ハンドル幅(mm)800ピンサイズΦ19、長さ13cm
ひっぱりくん 日本甜菜製糖ひっぱりくん日本甜菜製糖(1件のレビュー)
89,900税込98,890
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
展開板 日本甜菜製糖展開板日本甜菜製糖(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
展開、土詰が同時に行え、均一な播種穴ができます。
薬剤散布装置 向井工業薬剤散布装置向井工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
播種と同時に薬剤を散布します。量の調節はロールで行います。
適合機種300・600・120・130・801・802タイプ
溝底播種装置 向井工業溝底播種装置向井工業
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
適合HS300、HS801
サブホッパー[カク]ホンタイアッシ 向井工業サブホッパー[カク]ホンタイアッシ向井工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
種子播種機(種まき機)