絞り込み
使用対象
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
農電マットとは、農業・園芸専用の電気マットのことです。敷いて電源を入れるだけで簡単に使え、マット全体が均一に温かくなるので育苗用のベンチや移植床の暖房、加温設備などに適しています。専用の電子サーモを使えば、さらに温度の自動管理やヒーターの制御が可能に。発泡スチロールなどの断熱材を敷くと、さらに温熱効果が高まります。また、水に濡れても問題なく、温度ヒューズがついているので事故が起こる心配もありません。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農電電子サーモ 日本ノーデン

    農電電子サーモ

    日本ノーデン(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    農電電子サーモは、農業用・園芸用に特に開発された電子サーモです。 農電園芸マット/農電ケーブル/換気扇等の電気を利用した機器の温度管理を簡単に自動化できます。
    用途農電ケーブル/園芸ケーブル/農電園芸マット/ホットバーンなどの「農電製品」。 その他、電気を利用した発熱機器や換気扇/天窓制御など。
  • 農電ケーブル 日本ノーデン

    農電ケーブル

    日本ノーデン(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。 地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。
    用途そさい/花きの電熱育苗 促成/抑制栽培 軟化栽培 接ぎ木/挿し木 菌茸類の栽培 コンクリート養生 その他、植物栽培の熱源
  • 農電デジタルサーモ 日本ノーデン

    農電デジタルサーモ

    日本ノーデン(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます! ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。 大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。 温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。 自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。 精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。
    用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。仕様暖/冷兼用温度範囲(℃)(表示)-9.8~60、(設定)0~50コンセント個数1許容電流(A)10温度精度1.2℃リード線(m)5
  • 農電園芸マット 日本ノーデン

    農電園芸マット

    日本ノーデン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
    用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ。その他、植物栽培の熱源。家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。厚さ(mm)約5
  • 農電園芸マット 日本ノーデン

    農電園芸マット

    日本ノーデン(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1枚
    7日以内出荷
    農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。 専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。 独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。 万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。 1-306は、畳1枚分のサイズです。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
    用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ その他、植物栽培の熱源 家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。厚さ(mm)約5
  • 園芸ケーブル 日本ノーデン

    園芸ケーブル

    日本ノーデン
    5,498税込6,048
    1巻
    6日以内出荷
    温風ヒーターとちがい、植物の嫌う「乾燥した風」をださず「やさしく、ムラなく」あたためます。電気を使用した安全でクリーンな暖房。別売りの農電サーモを併用すれば自動温度管理でき、手間がかかりません。園芸ケーブルの配線密度を調整することで、温室内の温度分布を変えることもできます。通常の「水やり」や「かん水」などの園芸作業でも安心です。園芸ケーブルを並列接続することで、1~5坪程度の小型温室に使用できます。その場合に必要な電気量(W数)は、おおよそ1KW/坪程度です。とくに「ラン」などの冬季加温設備として、大変好評をいただいております。
    用途・洋ラン/東洋ラン、その他・家庭園芸用小型温室の暖房設備として。・サツマイモのキュアリング貯蔵に仕様複線タイプ電源(V)単相100消費電力(W)125ケーブル長(m)10
  • 園芸ケーブル 日本ノーデン

    園芸ケーブル

    日本ノーデン
    18,980税込20,878
    1巻ほか
    6日以内出荷
    温風ヒーターとちがい、植物の嫌う「乾燥した風」をださず「やさしく、ムラなく」あたためます。電気を使用した安全でクリーンな暖房。別売りの農電サーモを併用すれば自動温度管理でき、手間がかかりません。園芸ケーブルの配線密度を調整することで、温室内の温度分布を変えることもできます。通常の「水やり」や「かん水」などの園芸作業でも安心です。園芸ケーブルを並列接続することで、1~5坪程度の小型温室に使用できます。その場合に必要な電気量(W数)は、おおよそ1KW/坪程度です。とくに「ラン」などの冬季加温設備として、大変好評をいただいております。
    用途・洋ラン/東洋ラン、その他・家庭園芸用小型温室の暖房設備として。・サツマイモのキュアリング貯蔵に
  • 農電デジタルサーモ 日本ノーデン

    農電デジタルサーモ

    日本ノーデン
    取扱い終了
    省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます!。ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。
    用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応温度範囲(℃)(表示)-9.8~60、(設定)0~50コンセント個数1許容電流(A)10リード線(m)感温部:5動作温度(℃)幅:1.2

ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります

農電マット