絞り込み
光源
  • LED
  • 可視光(53)
  • 紫外線(13)
  • 赤外線(26)
照光形状
  • スポット形(2)
  • ドーム形(1)
  • バックライト形(1)
  • バー形(2)
  • ライン形(2)
  • リング形(4)
発光色
  • (22)
  • (1)
  • (5)
  • (13)
  • (14)
外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 27.5(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32.5(1)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 54(1)
  • 57(1)
  • 60(1)
  • 90(1)
  • 91(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 116(1)
  • 135(1)
  • 166(1)
  • 216(1)
照光種別
  • 拡散光(4)
  • 直射光(1)
  • 集光(1)
照射方式
  • バックライト(1)
バックライト
長さ(mm)
  • 39(1)
  • 47(1)
  • 49(1)
  • 54(1)
  • 61(1)
  • 63(1)
  • 72(1)
  • 87(1)
  • 112(1)
  • 117(1)
  • 132(1)
  • 162(1)
  • 212(1)
  • 232(1)
  • 290(1)
  • 340(1)
  • 432(1)
  • 450(1)
  • 550(1)
39・47・49・54・61・63・72・87・112・117・132・162・212・232・290・340・432・450・550
幅(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 126(1)
  • 136.3(1)
  • 139(1)
  • 142(1)
  • 152(1)
  • 158(1)
  • 162(1)
  • 172(1)
  • 223(1)
  • 225(1)
  • 226(2)
  • 236.3(1)
  • 239(1)
  • 300(1)
  • 312(1)
  • 1026(1)
20・30・110・112・126・136.3・139・142・152・158・162・172・223・225・226・236.3・239・300・312・1026・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 31(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 47.5(1)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 74.6(1)
  • 105(1)
  • 113(1)
  • 135(1)
  • 207(1)
5・7・15・18・19・20・24・25・28・31・34・35・47.5・55・70・74.6・105・113・135・207・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 15(1)
  • 42(1)
  • 54(1)
  • 60(1)
  • 102(1)
  • 129(1)
  • 162(1)
1・2・15・42・54・60・102・129・162
ブランド
  • CCS(シーシーエス)(9)
  • 山田照明(7)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(7)
  • 中央精機(6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • エコーディア(ecodear)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 近藤製作所(1)
CCS(シーシーエス)・山田照明・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・中央精機・Kenko(ケンコートキナー)・エコーディア(ecodear)・IDEC(和泉電気)・近藤製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED
可視光(53)
紫外線(13)
赤外線(26)
  • 高演色Z-LIGHT 山田照明

    高演色Z-LIGHT

    山田照明
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
    付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
  • ルーペ付アームスタンド 山田照明

    ルーペ付アームスタンド

    山田照明
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
    付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ質量(kg)1.5消費電力(W)9.2スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80発光色白色光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:4000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)727
  • センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングバックライト照明 OPFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    41,420税込45,562
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
    用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
  • LF3D形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF3D形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLV3シリーズ筒型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    56,706税込62,377
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LEDアームライト Z-LIGHT 山田照明

    LEDアームライト Z-LIGHT

    山田照明
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    待望の大型LED作業灯登場!! ワイドなヘッドと十分な照度で作業領域をしっかり照らします。 アームもセーフティ型で安全性を高めました。
    付属品上締めクランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂質量(kg)1.5消費電力(W)10スイッチ光量調節とON/OFFを分けた新形状のスイッチ:ソフトスタート・無段階調光、ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80光源LED10.0W ※白熱灯150W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.4LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)874
  • LEDデスクライト Z-LIGHT 山田照明

    LEDデスクライト Z-LIGHT

    山田照明
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。
    付属品クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)4.5消費電力(W)11.9スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.5平均演色評価数Ra90・R9:50以上光源LED 11.9W ※白熱灯150W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.7LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1055
  • センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングリング照明 OPRシリーズ 部品

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    36,710税込40,381
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    3WAY照射が可能なリング照明
    用途様々なワークの外観検査に。
  • Z-LIGHT復刻モデル 山田照明

    Z-LIGHT復刻モデル

    山田照明
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    パーツの質感にこだわるダイキャスト製のジョイントパーツの採用で、 しっかりとした操作性を実現
    付属品クランプ Z-A17(本体同色)付属(取付可能厚45mmまで)材質鋼/アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.4消費電力(W)7.8スイッチセード部ロータリースイッチコード長さ(m)2光源E26 LED電球(電球色)7.8W × 1 【LDA8L-G-K/60W】光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:64.8LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)506
  • 高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高輝度バー照明 OPBシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    33,890税込37,279
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
    用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
  • LED投光器高天井灯 エコーディア(ecodear)

    LED投光器高天井灯

    エコーディア(ecodear)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。
    用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。電源(V)AC 90~305発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間
  • LNSP2シリーズ CCS(シーシーエス)

    LNSP2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    154,471税込169,918
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)42相関色温度(K)6600typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別集光発光色白色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源LEDケーブル長(mm)300照光形状ライン形保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
  • TH2シリーズ CCS(シーシーエス)

    TH2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    46,353税込50,988
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • HLDR3シリーズ CCS(シーシーエス)

    HLDR3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    102,000税込112,200
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LEDデスクライト Z-LIGHT 山田照明

    LEDデスクライト Z-LIGHT

    山田照明
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるで デスクの一部のように一体化し、光だけを提供する。
    付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂質量(kg)1.5ブラック消費電力(W)7スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90光源LED 7.0W ※白熱80W相当色温度(K)各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)光源色各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.1LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)527
  • センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    84,710税込93,181
    1台
    5日以内出荷
    省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
  • LEDライト 近藤製作所

    LEDライト

    近藤製作所
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2光源LED照光形状ライン形
  • LEDエッジ型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LEDエッジ型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型コンパクトな形状で、バックライトとして最適なLED照明です。導光板の内部でさまざまな方向へ光が拡散されることで、薄型でありながら均一な照射を可能にしています。
    用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
  • LED環状照明具(OB-1、2、3用) 中央精機

    LED環状照明具(OB-1、2、3用)

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
    質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器 FH-255sシリーズ エコーディア(ecodear)

    LED投光器 FH-255sシリーズ

    エコーディア(ecodear)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    タフなボディで切削油環境も可能です。大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。アームの可動範囲は最大180°です。内圧調整弁付です。
    用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。適合相当水銀灯(W):400トラスコ品番660-8719幅(mm)300高さ(mm)55奥行(mm)245電源(V)AC90~305(50/60Hz)消費電力(W)85発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間配光角度(°)108明るさ(Lm)15020
  • ベースカーテン用LED照明具 中央精機

    ベースカーテン用LED照明具

    中央精機
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
    幅(mm)857高さ(mm)34奥行(mm)61電源リモコン式定格電圧AC100V(50/60Hz)外径(Φmm)28定格消費電力(W)14全光束(Lm)1300電源コード(m)付属品1.4+延長コード5光源LED光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1
  • LDL-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    LDL-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    92,706税込101,977
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状バー型
  • UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    UV3/VL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    121,000税込133,100
    1個
    12日以内出荷
  • LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)

    LFV3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    80,353税込88,388
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • 斜光照明具 中央精機

    斜光照明具

    中央精機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です。専用電源は本体のボリュームで調光できます。OB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。
    質量(kg)0.08電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7発光色光源白色LED2灯照明斜光照明対物レンズOB-5、OB-10LED使用数(個)2
  • センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングドーム照明 OPDシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
    材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)照光形状ドーム形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
  • センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングマルチリング照明 OPMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    90,360税込99,396
    1台
    5日以内出荷
    ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
    材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状リング形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    36,710税込40,381
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
    材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)質量(g)40適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状スポット形発光面(mm)Φ7使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー)

    LED光源装置

    Kenko(ケンコートキナー)
    439,800税込483,780
    1台
    16日以内出荷
    従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。
    質量(kg)4電源(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310発光色光源LED電池寿命(時間)約30000コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御消費電力(VA)200調光方式電圧調光
  • 超コンパクトダブルアームZ-LIGHT 山田照明

    超コンパクトダブルアームZ-LIGHT

    山田照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。 奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。
    付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/鋼/樹脂質量(kg)0.9消費電力(W)7スイッチタッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90・R9:50以上光源LED 7.0W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.7LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)425
  • LED照明装置 中央精機

    LED照明装置

    中央精機
    79,980税込87,978
    1個
    20日以内出荷
    質量(kg)1.1電源LED照明用電源 TS-EP2A(別売)光源白色LEDビーム径有効:Φ26mm
  • LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。
    用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
  • LED斜光照明 中央精機

    LED斜光照明

    中央精機
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    サポータやスタンドに取り付けて使用する斜光照明です。 白色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です
    電源専用電源TS-EP2Aケーブル長(m)1.8光源白色LED照明斜光照明対物レンズ(適合)OB-1、OB-2、OB-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED環状照明具(OB-3、5用) 中央精機

    LED環状照明具(OB-3、5用)

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
    質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライン照明 CCS(シーシーエス)

    ライン照明

    CCS(シーシーエス)
    198,800税込218,680
    1台
    12日以内出荷
    幅630mm x 奥行き30mm x 高さ32.5mm、発光面600mm x 15mmの白色照明。高均一タイプ。
    付属品取扱説明書質量(g)860 max.消費電力(W)61 max.適合規格CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(Exempt)相関色温度(K)6000 typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×30×32.5発光色白色冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応極性・信号1: (+)、2: (-)入力コネクタELP-02V
  • バンドパスフィルター CCS(シーシーエス)

    バンドパスフィルター

    CCS(シーシーエス)
    32,572税込35,829
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
    高さ(mm)7使用温度(℃)0~40光源LED使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明