絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)(3)
光源
  • 可視光(1)
  • 紫外線(1)
照光形状
  • リング形(2)
発光色
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
長さ(mm)
  • 32
  • 28(4)
  • 48(4)
  • 50(13)
  • 70(8)
  • 74(7)
  • 75(5)
  • 80(4)
  • 90(7)
  • 91(4)
  • 96(6)
  • 100(12)
  • 112(5)
  • 116(6)
  • 120(10)
  • 125(4)
  • 130(4)
  • 132(8)
  • 140(6)
  • 148(4)
  • 180(6)
照射方式
  • 斜光(2)
斜光
幅(mm)
  • 32(3)
32
外径(Φmm)
  • 32(2)
32
照光種別
  • 拡散光(1)
  • 直射光(2)
拡散光・直射光
高さ(mm)
  • 16(2)
  • 30(1)
16・30
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
可視光(1)
紫外線(1)
リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズCCS(シーシーエス)
82,572税込90,829
1個
7日以内出荷
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズCCS(シーシーエス)
105,059税込115,565
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズCCS(シーシーエス)
151,286税込166,415
1個
7日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明