絞り込み
光源
- 可視光(5)
- 紫外線(2)
- 赤外線(3)
照光形状
- ドーム形(1)
- バックライト形(1)
- バー形(1)
- リング形(5)
- 同軸落射形(1)
発光色
- 白(5)
- 紫(2)
- 緑(4)
- 赤(6)
- 青(5)
外径(Φmm)
- 74(6)
照光種別
- 拡散光(1)
- 直射光(4)
- 面発光(1)
照射方式
- 同軸落射(1)
- 垂直投光(5)
- 斜光(3)
同軸落射・垂直投光・斜光
長さ(mm)
- 74
- 28(4)
- 32(4)
- 50(14)
- 70(12)
- 75(5)
- 90(9)
- 96(5)
- 100(13)
- 105(4)
- 108(4)
- 112(5)
- 116(6)
- 120(11)
- 125(4)
- 130(5)
- 132(8)
- 140(7)
- 148(4)
- 180(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 8.6(1)
- 18(1)
- 40(1)
- 74(6)
8.6・18・40・74
高さ(mm)
- 18(2)
- 19(4)
- 28.8(1)
- 40(1)
- 86(1)
18・19・28.8・40・86
LED使用数(個)
- 48(1)
- 90(1)
48・90
ブランド
- CCS(シーシーエス)(4)
- 日進電子工業(2)
- omron(オムロン)(1)
CCS(シーシーエス)・日進電子工業・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
可視光(5)
紫外線(2)
赤外線(3)

ローアングル・リング型DR-LAシリーズ
日進電子工業¥199,800~税込¥219,780~1個24日以内出荷照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ
日進電子工業¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。 導光板内部で様々な方向に拡散します。 また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。 少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
赤外照明 IR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥135,000税込¥148,5001個7日以内出荷から13日以内出荷IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
紫外照明 UVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥211,286~税込¥232,415~1個7日以内出荷オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
リング照明 LKRシリーズ
CCS(シーシーエス)¥127,572~税込¥140,329~1個7日以内出荷角度のある発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ
CCS(シーシーエス)¥115,000~税込¥126,500~1個7日以内出荷角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形