絞り込み
光源
- 可視光(3)
照光形状
- スポット形(3)
発光色
- 白(4)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
外径(Φmm)
- 8(2)
- 14(3)
照射方式
- 同軸落射(2)
長さ(mm)
- 28(2)
- 40(1)
28・40
幅(mm)
- 14
- 15(7)
- 20(9)
- 30(10)
- 32(7)
- 40(5)
- 50(13)
- 60(5)
- 70(12)
- 74(6)
- 75(5)
- 90(8)
- 96(5)
- 100(13)
- 110(4)
- 112(4)
- 116(5)
- 120(11)
- 130(5)
- 140(4)
- 幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
- 14(3)
- 20(1)
14・20
ブランド
- ミラック光学(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
ミラック光学・Kenko(ケンコートキナー)・CCS(シーシーエス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
可視光(3)

白色スポットLED照明装置
ミラック光学¥78,980税込¥86,8781個10日以内出荷同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に光源可視光発光色白照光形状スポット形照射方式同軸落射外径(Φmm)8/14長さ(mm)28幅(mm)14高さ(mm)14ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
HLVシリーズL字型タイプ
CCS(シーシーエス)¥37,059税込¥40,7651個当日出荷から12日以内出荷付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)1.75定格電圧(V)5光源可視光照光形状スポット形