絞り込み
光源
- LED(1)
- 可視光(5)
- 紫外線(2)
- 赤外線(2)
照光形状
- バックライト形(3)
- バー形(4)
発光色
- 白(6)
- 紫(2)
- 緑(3)
- 赤(6)
- 青(6)
照光種別
- 拡散光(1)
- 直射光(2)
- 面発光(2)
照射方式
- バックライト(3)
- 垂直投光(3)
- 斜光(2)
長さ(mm)
- 37(2)
- 39(1)
- 40(1)
- 44(1)
- 47(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 108(1)
- 110(1)
- 133(1)
- 137(1)
- 148(1)
- 157(1)
- 158(1)
- 178(1)
- 208(1)
- 209(1)
- 213(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
37・39・40・44・47・60・62・105・107・108・110・133・137・148・157・158・178・208・209・213・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 15
- 14(4)
- 20(9)
- 30(10)
- 32(7)
- 40(5)
- 50(13)
- 60(5)
- 70(12)
- 74(6)
- 75(5)
- 90(8)
- 96(5)
- 100(13)
- 110(4)
- 112(4)
- 116(5)
- 120(11)
- 130(5)
- 140(4)
- 幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
- 10.4(1)
- 11(1)
- 12(2)
- 29(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 37(1)
- 45(1)
- 53(1)
- 63(1)
- 64(1)
- 75(1)
- 89(1)
- 93(1)
- 112(1)
- 137(1)
- 162(1)
- 223(1)
10.4・11・12・29・33・34・37・45・53・63・64・75・89・93・112・137・162・223
LED使用数(個)
- 12(1)
- 24(1)
- 48(1)
12・24・48
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- 日進電子工業(2)
- omron(オムロン)(1)
- 近藤製作所(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・日進電子工業・omron(オムロン)・近藤製作所・CCS(シーシーエス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
LED(1)
可視光(5)
紫外線(2)
赤外線(2)

センシングバックライト照明 OPFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)¥31,060~税込¥34,166~1台当日出荷から5日以内出荷透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・従来機種にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。・幅15mmサイズに赤色を追加。・最大10倍の明るさアップを実現。・新技術「FALUX sensing +」による照明の個体識別およびモニタリング・フィードバック。入力電圧(V)12光源LED照射方式斜光、バックライト照光形状バー形
バー照明 PDB2/PDQ2シリーズ
近藤製作所¥34,980~税込¥38,478~1個15日以内出荷から31日以内出荷取付角度を自由に調整することで長物のワークの端面を鮮明に浮かび上がらせます。光源可視光照射方式斜光照光形状バー形
薄型面発光透過照明 TUシリーズ・TTシリーズ
日進電子工業¥74,980~税込¥82,478~1個24日以内出荷発光素子に高輝度チップLEDを採用した面発光型の高輝度・透過照明です。 発光面の真下にLED素子が実装されていますが、照明の厚みはわずか8mmから。 拡がり角の広いチップLEDならではの特性を充分に引き出して、薄型・高均一性をもつ透過照明を実現しました。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性で広い透過発光面を確保できます。 豊富な発光面の大きさが、様々なワークや検出目的に活躍しています。用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など幅(mm)15照光種別面発光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
直接照射 DLシリーズ バー型
日進電子工業¥71,980~税込¥79,178~1個24日以内出荷ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形
紫外照明 UVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥101,286税込¥111,4151個7日以内出荷オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365