絞り込み
光源
- LED(2)
- 可視光(4)
- 紫外線(4)
- 赤外線(3)
照光形状
- バックライト形(1)
- バー形(1)
- リング形(4)
発光色
- 白(5)
- 紫(4)
- 緑(2)
- 赤(6)
- 青(4)
外径(Φmm)
- 60(1)
- 74(4)
- 100(1)
照光種別
- 直射光(4)
- 面発光(1)
照射方式
- バックライト(1)
- 垂直投光(2)
- 斜光(3)
バックライト・垂直投光・斜光
長さ(mm)
- 64(1)
- 74(4)
- 87(1)
- 112(1)
- 116(1)
- 140(1)
- 212(1)
- 380(1)
64・74・87・112・116・140・212・380
幅(mm)
- 17(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 37.2(1)
- 74(4)
- 312(1)
17・22・24・30・37.2・74・312
高さ(mm)
- 19
- 10(5)
- 11(3)
- 12(6)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(9)
- 17(6)
- 18(14)
- 20(15)
- 22(11)
- 24(8)
- 25(4)
- 26(6)
- 29(5)
- 30(7)
- 40(5)
- 60(5)
- 70(4)
- 110(3)
- 高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
- 90(1)
90
ブランド
- CCS(シーシーエス)(5)
- omron(オムロン)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- 日進電子工業(1)
CCS(シーシーエス)・omron(オムロン)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・日進電子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
LED(2)
可視光(4)
紫外線(4)
赤外線(3)

センシングバックライト照明 OPFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)¥45,180~税込¥49,698~1台当日出荷から5日以内出荷透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
TH2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥435,530税込¥479,0831個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
ローアングル・リング型DR-LAシリーズ
日進電子工業¥199,800~税込¥219,780~1個24日以内出荷照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
赤外照明 IR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥135,000税込¥148,5001個7日以内出荷から13日以内出荷IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
紫外照明 UVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥317,572税込¥349,3291個7日以内出荷オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ
CCS(シーシーエス)¥115,000~税込¥126,500~1個7日以内出荷角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形