絞り込み
光源
- LED(2)
- 可視光(9)
- 紫外線(4)
- 赤外線(5)
照光形状
- バー形(4)
- リング形(10)
- 同軸落射形(1)
発光色
- 白(9)
- 紫(4)
- 緑(5)
- 赤(11)
- 青(8)
外径(Φmm)
- 44(1)
- 45(3)
- 54(2)
- 55(1)
- 57(1)
- 66(1)
- 70(1)
- 85(1)
- 90(4)
- 124(1)
- 154(1)
- 223(1)
照光種別
- 拡散光(3)
- 直射光(7)
照射方式
- 垂直投光(6)
- 斜光(5)
垂直投光・斜光
長さ(mm)
- 36(1)
- 44(1)
- 45(2)
- 52(1)
- 54(1)
- 55(1)
- 66(1)
- 70(1)
- 85(2)
- 90(4)
- 92(1)
- 124(1)
- 131.4(1)
- 154(1)
- 200(1)
- 223(1)
36・44・45・52・54・55・66・70・85・90・92・124・131.4・154・200・223
幅(mm)
- 14(1)
- 17(2)
- 20(3)
- 32(1)
- 44(1)
- 45(2)
- 54(1)
- 55(1)
- 66(1)
- 70(1)
- 85(1)
- 90(4)
- 124(1)
- 154(1)
- 223(1)
14・17・20・32・44・45・54・55・66・70・85・90・124・154・223
高さ(mm)
- 20
- 10(5)
- 11(3)
- 12(6)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(9)
- 17(6)
- 18(14)
- 19(8)
- 22(11)
- 24(8)
- 25(4)
- 26(6)
- 29(5)
- 30(7)
- 40(5)
- 60(5)
- 70(4)
- 110(3)
- 高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
- 40(1)
- 42(2)
- 54(2)
- 60(1)
- 90(1)
- 114(1)
- 150(1)
40・42・54・60・90・114・150
ブランド
- CCS(シーシーエス)(6)
- 日進電子工業(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- omron(オムロン)(2)
CCS(シーシーエス)・日進電子工業・Kenko(ケンコートキナー)・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
LED(2)
可視光(9)
紫外線(4)
赤外線(5)

リング照明 LDR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥181,286~税込¥199,415~1個当日出荷から7日以内出荷角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
画像処理専用照明 FLシリーズ
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から70日以内出荷ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
HLVシリーズL字型タイプ
CCS(シーシーエス)¥37,059税込¥40,7651個当日出荷から12日以内出荷付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
LFV3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥80,353~税込¥88,388~1個12日以内出荷付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷LEDを傾けて傘状のように高密度で配置しており高い照度を得ることができるLED照明です。UV光を広視野で均一に照射します。用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。高さ(mm)20定格電圧(V)24発光色紫外光源紫外線照光形状リング形最大使用条件60
2色LEDダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥85,980税込¥94,5781個13日以内出荷ワークの色に対し、最適な波長の選定が可能なLED照明です。用途基盤、チップ部品の検査や位置決めに。定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形
LEDダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥58,980~税込¥64,878~1個13日以内出荷から31日以内出荷LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
直接照射 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ
日進電子工業¥189,800~税込¥208,780~1個24日以内出荷パワーLEDを使用した、傾斜角のないフラットリング照明です。 外径Φ273やΦ353の大型リングのサイズも用意しています。 拡散板は標準付属していますが、取り外しも可能です。用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など高さ(mm)20照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
直接照射照明 リング型 DRシリーズ
日進電子工業¥169,800~税込¥186,780~1個24日以内出荷リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。 対象物をダイレクトに照射します。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
直下式透過照明 TDシリーズ バー型
日進電子工業¥239,800税込¥263,7801個24日以内出荷発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形
直接照射 マルチアングルリング型 MRシリーズ
日進電子工業¥169,800税込¥186,7801個24日以内出荷ローアングルからハイアングルまで様々なワーキングディスタンスでマルチにご使用いただける拡散照射のリング照明です。 特殊加工形状の拡散板により、どのポジションからの照射でも中抜けが発生しません。 素子にはパワーLEDを採用。高密度に実装しているので明るい拡散均一光での照射を実現しています。用途各種文字や印字検査、ハンダ部撮像 、基板パターン認識 など照光種別拡散光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
赤外照明 IR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥217,572税込¥239,3291個7日以内出荷から13日以内出荷IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
紫外照明 UVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥131,286~税込¥144,415~1個7日以内出荷オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
同軸照明 LFV3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥110,000税込¥121,0001個7日以内出荷カメラと同軸上から拡散光を均一に照射 【拡散効果を自由にカスタマイズ】 【高画素カメラに対応した同軸照明】 カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。 高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状同軸落射形