絞り込み
光源
- 可視光(3)
- 赤外線(1)
照光形状
- バックライト形(1)
- バー形(1)
発光色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(2)
- 青(1)
- 黄(1)
照光種別
- 反射光(1)
照射方式
- 同軸落射(1)
- 垂直投光(1)
長さ(mm)
- 30(1)
- 50(1)
30・50
幅(mm)
- 24(1)
- 30(1)
- 1400(1)
24・30・1400
高さ(mm)
- 30(2)
- 74(1)
30・74
LED使用数(個)
- 16
- 15(5)
- 18(3)
- 20(3)
- 24(4)
- 36(7)
- 42(7)
- 48(6)
- 54(5)
- 60(6)
- 72(4)
- 96(4)
- 102(3)
- 108(5)
- 144(11)
- 168(3)
- 180(5)
- 204(3)
- 216(6)
- 360(5)
- LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- 日恵製作所(1)
- 日進電子工業(1)
Kenko(ケンコートキナー)・日恵製作所・日進電子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
可視光(3)
赤外線(1)

LEDインダイレクトスクエア照明
Kenko(ケンコートキナー)¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷から31日以内出荷側面からの拡散光による無影均一照射を可能にしたLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
車載用LED警告灯/ライトバー56型
日恵製作所¥209,800税込¥230,7801台5日以内出荷ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。高さ(mm)74種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24高さH(mm)130光源可視光奥行D(mm)267照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ
日進電子工業¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形